Personnalisez votre étagères avec en plus Réglage rapide des étagères, ou combinez étagères et montants pour créer un meuble sur mesure qui optimise l'espace de rangement. Poly-Z-Brite® est recouvert d'une couche transparente de poudre époxy appliquée sur un revêtement électrolytique au chromate de zinc, qui résiste bien aux températures extrêmes et à l'humidité. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit. NSF homologué pour une utilisation à sec ou humide.
Caractéristiques :
- Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
- Comprend 1 étagère, 4 crochets de suspension et 4 fixations pour étagère
- Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
- Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
- Il est indispensable d'utiliser les étagères supérieure et inférieure standard pour garantir la stabilité