Prix : 185,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Idéal pour les environnements de travail plus froids nécessitant une chaleur localisée
✓ La conception compacte facilite le transport et le stockage
✓ Thermostat réglable
Fournissez une chaleur personnalisée là où elle est nécessaire avec le panneau radiant industriel™ mondial. Idéal pour les bureaux, les zones de travail commerciales et industrielles qui peuvent être soumises à des courants d’air par temps froid, cet appareil de chauffage comprend un cordon de 6 pieds de long avec prise de terre à 3 broches et thermostat réglable pour faciliter l’utilisation. Garantie limitée de 1 ans.
✓ La conception compacte facilite le transport et le stockage
✓ Thermostat réglable
Fournissez une chaleur personnalisée là où elle est nécessaire avec le panneau radiant industriel™ mondial. Idéal pour les bureaux, les zones de travail commerciales et industrielles qui peuvent être soumises à des courants d’air par temps froid, cet appareil de chauffage comprend un cordon de 6 pieds de long avec prise de terre à 3 broches et thermostat réglable pour faciliter l’utilisation. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-7/16 po (56,99 cm)
- Profondeur 1-1/16 po (2,7 cm)
- Hauteur 14-14/16 po (37,78 cm)
- Poids 7,5 lbs (3,41 kg)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Kilowatts 0,17 kW
- Tension 120 V
- BTU supérieure 580
- Application Résidentiels
- Échauffement 104 ° F
- Phase 1
- Type Panneau chauffant
- Type de cordon d’alimentation Terre à des broches 3
- Watts haute 170 W
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 246097
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
55,95 $
Global Industrial® Radiant Panel Heater, 170W, 120V
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires