Prix initial : 555,00 $
Prix promotionnel: 443,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Déplace jusqu’à 8000 CFM d’air
✓ La boîte de jonction permet un câblage direct
Trop d’humidité et de chaleur sont épuisantes. Résolvez-le rapidement avec le ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 30 » avec obturateur Ce ventilateur d’échappement industriel est doté d’un moteur monophasé de 120 V, totalement lubrifié en permanence, avec des dispositions pour le câblage direct. Ces d’obturation installer des ventilateurs montés à l’intérieur mur et éliminent le besoin de cadrage extérieur et l’obturateur. Fonctionnement silencieux est idéal pour les environnements commerciaux. Lames en aluminium sont enfermés dans un protecteur en fil métallique spirale en acier robuste. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2 pouces (+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur. Répond aux normes OSHA et UL507. UL, cUL répertorié. Puissance nominale en fonction de la vitesse/charge maximale. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
- Ouverture brute 30-1/2 po (77,47 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur du cordon Non inclus ft
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur intérieur
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 2,90 A
- Puissance en watts 275 W
- TR/MIN 1100 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- CFM Faible 6 300 CFM
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 6300/8000 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- CFM haute 8000 CFM
- Type de cordon d’alimentation Fil dur
- Watts 275 W
- Marque CD
- Température maximale 104° F °F
- Décibels 76
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL énumérés, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Aron
Date de : Août 05, 2023
-
Reviewer : Donald
Date de : Juillet 29, 2023
Votre commentaire :
Il ressemble aux images et remplaçait directement l’ancien ventilateur. Nous sommes dans un environnement très difficile, il doit donc survivre avec un minimum de nettoyage. Le nettoyage peut être aussi dommageable que notre environnement... -
Reviewer : Justin
Date de : Juillet 10, 2023
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, un bon fan, j’aimerais acheter un plus grand ventilateur plus fort. De plus, il tremble beaucoup et se coule un peu bon marché. Nous avons le ventilateur allumé presque constamment depuis plus d’un an et il fonctionne comme il se doit. C’est un bon rapport qualité-prix. -
Reviewer : Danny
Date de : Juillet 01, 2023
Votre commentaire :
J’aime beaucoup mon nouveau fan. Je l’ai installé dans mon atelier de 30' x 40' et il déplace beaucoup d’air. -
Reviewer : meule
Date de : Août 05, 2022
Votre commentaire :
Ressemblait à l’image et était un jeu d’enfant à installer. Jusqu’à présent, tout va bien et le temps nous le dira. -
Reviewer : Robert
Date de : Septembre 23, 2020
Votre commentaire :
Quand j’ai installé deux grands ventilateurs de maison entière, j’ai installé deux ventilateurs d’échappement alimentés de 30 pouces pour mieux évacuer le grenier. Tout le système fonctionne comme un charme. Ces ventilateurs gèrent collectivement une charge de 13K cu ft/min avec facilité. Je peux les entendre, mais ils ne sont pas bruyants (tous les fans de la maison sont beaucoup plus bruyants, mais - hey! - le système fonctionne 15 minutes par jour). Je recommande fortement ces ventilateurs d’échappement - ils sont grands! Bob Meigs, Solana Beach, Californie -
Reviewer : PAUL
Date de : Septembre 16, 2020
Votre commentaire :
Ventilateur d’échappement impressionnant, installation facile, grand achat ! -
Reviewer : LOUIS
Date de : Juin 17, 2020
Votre commentaire :
Fan fonctionne très bien, déplace l’air dans toute la maison avec facilité. -
Reviewer : TOM
Date de : Mai 16, 2020
Votre commentaire :
Grand prix, assez tout à fait, et se déplace un peu d’air! -
Reviewer : Susan
Date de : Août 09, 2019
Votre commentaire :
Grand fan pour mon atelier.
Ce produit est associé à 5 questions et à 5 réponses.
-
Je me rends compte qu'il doit être câblé dur, mais comment pouvez-vous changer les vitesses sur le ventilateur?
Question posée par : paul, 16, 2019 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 17, 2019
Bonjour Paul, il ya un cordon de chaîne de traction qui fonctionnera à la fois les vitesses et le fonctionnement on / off. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Les volets s'ouvrent-ils et se ferment-ils automatiquement de la force de l'air lorsqu'il est allumé et éteint ? La partie sur l'ajustement des fermetures est déroutant.
Question posée par : George E, 28, 2018 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 17, 2019
Bonjour, le ventilateur comprend un cordon de chaîne de traction qui contrôle la vitesse et le fonctionnement de l'on/off. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Ce ventilateur peut être inversé et utilisé en tant que fan d’alimentation ?
Question posée par : doug, 02, 2016 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Doug, nous ne conseillons pas changé la direction de ventilateur car le moteur n’est pas conçu pour que la demande et l’obturateur tirera fermé. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
J’ai envie de mettre cela dans ma boutique. Je veux vraiment mettre deux d'entre eux. Je veux installer sur le tirage de haut mur arrière l’air chaud de morts dans la boutique à l’extérieur et obtenir une circulation d’air dans la boutique. Ce ventilateur fonctionnera pour cela.
Question posée par : erik, 28, 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 28, 2016
Oui.
-
-
Est-ce possible crochet jusqu'à un interrupteur d’éclairage ?
Question posée par : Juillet 10, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Le contrôle recommandé pour ce ventilateur est un thermostat. Partie #245823
-
Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 30 » avec obturateur, 2 vitesses, 8000 CFM, 1/4HP, 1phase
443,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit