Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189333

Étagère Nexel® 4, structure à étagères métalliques Poly-Z-Brite®, module d'extension, 30" de largeur x 21" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Nexel® Complément d'étagères métalliques Poly-Z-Brite® 30 "W x 21 "D x 74 "H

Ajouter sur Ces étagères modulables permettent d'optimiser l'espace de rangement. Elles comprennent 2 montants avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons clipsables et des crochets en S pour assembler les éléments. Poly-Z-Brite® est une finition durable qui résiste bien aux températures et à l'humidité extrêmes. NEXGarde®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 étagères, 2 poteaux, des manchons à clipser et des crochets en S pour assembler les unités
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Guard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX
$255.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
255.95
Acheter 3 unités - 4 unités
245.95Économisez10.00 (4)
Acheter 5 unités
235.95Économisez20.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur30 po
Profondeur21 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeUnité complémentaire
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurTransparent
ApplicationHumide/Sec
FinitionPoly-Z-Brite®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricantA21307Z
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

Garantie15 ans limité

Conformité et certifications

CertificationsNSF