Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation de marques exclusives
Nexel

Référence :WB189334

Nexel® Étagère métallique Poly-Z-Brite® à 4 niveaux, en complément, 91,4 cm (L) x 53,3 cm (P) x 188 cm (H)

Description du produit
Nexel® Complément d'étagères métalliques Poly-Z-Brite® 36 "W x 21 "D x 74 "H

Ajouter sur Ces étagères modulables permettent d'optimiser l'espace de rangement. Elles comprennent 2 montants avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons clipsables et des crochets en S pour assembler les éléments. Poly-Z-Brite® est une finition durable qui résiste bien aux températures et à l'humidité extrêmes. NEXGarde®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 étagères, 2 poteaux, des manchons à clipser et des crochets en S pour assembler les unités
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Guard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$229.95

était $289.95
Économisez $60.00 (21%)
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
Largeur36 po
Profondeur21 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeUnité complémentaire
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurTransparent
ApplicationHumide/Sec
FinitionPoly-Z-Brite®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricantA21367Z
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

Garantie15 ans limité

Conformité et certifications

CertificationsNSF