Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
selectedCheck



Mettez un pied sur le plancher.

Avec vos yeux fermement concentrés sur l’avenir et la construction de votre entreprise, vous ne remarquerez peut-être pas ce qui se passe directement sous les pieds - et c’est une erreur.

Vos planchers sont très utilisés, et leur entretien est essentiel pour assurer la longévité de votre établissement, la sécurité de votre personnel et l'efficacité de vos opérations. Des sols propres et bien entretenus protègent non seulement vos produits, vos stocks et vos personnes contre les dommages et les blessures, mais ils signalent également à vos clients et partenaires que votre entreprise accorde une attention sérieuse à chaque détail, à partir de zéro. Littéralement.

Connaissez vos planchers :

Tous les étages ne sont pas créés égaux.

Différents matériaux de sol nécessitent différentes approches de nettoyage. Choisir le mauvais peut laisser vos planchers moins que propres et même raccourcir leur durée de vie.

Vinyle et linoléum
Vinyle et linoléum

Balayez ou nettoyez d’abord la vadrouille sèche pour ramasser la saleté et les débris qui pourraient rayer ou percer le sol. Évitez les produits chimiques agressifs qui peuvent atténuer la brillance et changer la couleur. Utilisez une solution de nettoyage neutre pour les sols en linoléum. Appliquer à l’aide d’un tampon.

Béton et pierre
Béton et pierre

Balayez d’abord, puis utilisez une solution douce et une vadrouille ou un épurateur pour soulever la saleté et les éraflures. Les nettoyants acides et les outils de nettoyage abrasifs terniront la surface, en particulier la pierre.

Bois dur
Bois dur

Évitez les solutions abrasives et utilisez un nettoyant doux destiné aux planchers de bois. Balayez d’abord, puis utilisez une vadrouille souple pour appliquer la solution de nettoyage diluée. Évitez l’excès d’humidité lors du nettoyage, car cela peut endommager les planchers au fil du temps.

Céramique
Céramique

Utilisez une solution neutre et une vadrouille souple. Assurez-vous de balayer d’abord, afin que les débris ne rayent pas la surface; et n’oubliez pas le coulis. Les nettoyeurs de coulis spécialisés peuvent soulever la saleté, la poussière et la crasse, laissant les planchers comme neufs.

Lamelles
Lamelles

Choisissez des solutions et des outils doux lors du nettoyage du stratifié. Balayez d’abord, puis utilisez une vadrouille humide ou un épurateur de sol pour laver la surface, en veillant à ne pas laisser d’eau stagnante derrière.

Tapis
Tapis

Passez l’aspirateur tous les jours pour soulever la saleté et la poussière, et abordez les taches avec un détachant au besoin. Tous les quelques mois, en fonction de l’intensité de la circulation dans la région, utilisez une machine à plancher et un solvant désodorisant pour nettoyer le tapis en profondeur.

Choisissez votre équipement :

Nous ne vivons pas dans un monde unique. Personnalisez votre nettoyage pour le travail.

Les vadrouilles et les seaux ont leur place dans votre routine de conciergerie, mais pour de nombreuses applications commerciales et industrielles, le nettoyage efficace et efficient des sols nécessite un peu plus de puissance.

C’est là que les épurateurs de sol, les machines à plancher et les aspirateurs entrent en jeu. Les aspirateurs soulèvent la saleté et la poussière du sol. Les épurateurs et les machines fournissent un nettoyage en profondeur ainsi que des fonctions supplémentaires telles que le décapage, le lavage, le grattage, le broyage et le shampooing.

épurateurs de plancher

Les épurateurs de sol, les machines et les aspirateurs sont disponibles dans une variété de configurations. Les modèles ride-on sont idéaux pour les grands espaces. Les options de poussée ajoutent de la maniabilité. Les conceptions portatives offrent une flexibilité ultime pour le nettoyage autour et sous l’équipement et dans les escaliers.

Les machines à cordon sont limitées par la longueur de leur cordon et la disponibilité des prises de courant, Comparez les options de puissance du moteur et de charge de la batterie pour déterminer quel modèle a une capacité suffisante pour la superficie en pieds carrés que vous couvrirez.

Les gros travaux nécessitent de gros réservoirs pour éviter des retards fastidieux d’avoir à remplir une ou plusieurs fois dans le processus de nettoyage.

Vérifiez les spécifications du fabricant, puis vérifiez la largeur de vos allées pour vous assurer que votre équipement s’adapte là où vous en avez besoin. Pour les espaces restreints, optez pour un modèle plus petit ou portatif.

Mettez-vous au travail :

Choisir le bon laveur de sol ou la bonne machine à plancher n’est que la première étape. La prochaine consiste à sélectionner le pad parfait pour les tâches de votre liste de tâches. Faites attention à la couleur et au matériau du tampon, car l’utilisation du mauvais peut endommager vos sols et votre équipement.

Déterminer la tâche

Utilisez le travail que vous devez effectuer comme point de départ lorsque vous choisissez un pad.

De couleur la plus claire, ils éliminent les marques d’éraflure et la saleté, et ramènent une finition semi-brillante à la cire. Ceux-ci sont utilisés à des vitesses de 175 à 600 tr / min.

Plus agressifs sur les surfaces que les tampons chauffants, ils éliminent la saleté sans enlever la finition du sol.

Plus abrasifs que les tampons de nettoyage, ils enlèveront la couche supérieure ou deux de cire.

Utilisé pour appliquer de la chaleur et de la pression pour enlever la cire et polir les planchers. Ils fonctionnent de 1 000 à 3 000 tr/min.

Connaissez vos couleurs

Couleur du pad À quoi servent-ils
Blanc Polissage léger
Rouge Polissage et nettoyage léger
Bleu Lavage et nettoyage par pulvérisation robuste
Vert Lavage humide robuste et décapage léger
Brun Décapage humide/sec
Noir Décapage humide robuste
Purple Décapage extra robuste

Choisissez le bon matériau

Matériau du tampon Ce qu’ils font le mieux
Nylon et polyester Plus doux, pour le polissage et le polissage; haute vitesse
Fibres naturelles (poils de porc, noix de coco, etc.) Plus grossier, pour le nettoyage et le décapage; vitesses ultra-élevées; biodégradable
100 % synthétique Travaux de lavage ou de décapage à basse vitesse avec des solutions humides

Quand devriez-vous remplacer votre tampon de nettoyage de sol?:

La durée de vie d’un laveur de sol ou d’un tampon de machine à plancher est généralement mesurée dans la superficie en pieds carrés qu’il couvre. En général, les tampons conçus pour des tâches telles que le nettoyage, le lavage et le décapage ont une durée de vie plus courte que ceux pour le polissage, le polissage et le brunissage. Bien que le fabricant offre des conseils sur le moment de changer le tampon, vous pouvez également avoir une idée du moment où un nouveau tampon est nécessaire en évaluant ses performances et en vérifiant l’usure de sa surface de nettoyage.

Donnez à vos coussinets de sol une longue durée de vie en suivant ces conseils de pro:

  • Utilisez les deux côtés du tampon.
  • Brossez-le doucement pendant le rinçage.
  • Retirez-le de la machine lorsqu’il n’est pas utilisé.


Lorsque vous essayez un nouveau coussin de sol, testez-le d’abord sur une petite partie du sol pour vous assurer qu’il produit l’effet souhaité.