Roues
Matériau
Largeur
Couleur
Prix
Capacité de poids
1200 lb
Diamètre de la roue
6 dans
Largeur
2 dans
Type de roulement
Ball
Martin roue 12" Heavy Duty roue ZP121RT-341 - 12 x BB 3-3/4" x 3-1/4" centré Hub-bande de roulement de côtes
Capacité de poids
850 lb
Diamètre de la roue
12 dans
Type de roulement
Roulement à billes
Taille du roulement
3/4 en
Martin 10" Heavy Duty roue ZP1102RT - 2 2 - 10 x 2,75-2-1/4" x 5/8" centré Hub - côtes de roulement
Capacité de poids
500 lb
Diamètre de la roue
10 dans
Type de roulement
Roulement à billes
Taille du roulement
5/8 en
RWM roulettes 3 "x 1-1/4" polyoléfine roue avec roulement à billes pour 3/8" essieu - POB-0312-06
Capacité de poids
250 lb
Diamètre de la roue
3 dans
Largeur
1-1/4 en
Type de roulement
Ball
Bande de roulement roue Martin légers sur roue en acier 875-R - 8 x 1,75-2" centré Hub - 1/2" BB - côtes
Capacité de poids
60 lb
Diamètre de la roue
8 dans
Type de roulement
Roulement à billes
Taille du roulement
1/2 en
RWM roulettes 3-1/2 "x 1-1/4" Signature™ roue - Sealed roulement à billes pour essieu 3/8"- SWB-3512-06
Capacité de poids
225 lb
Diamètre de la roue
3-1/2 en
Largeur
1-1/4 en
Type de roulement
Ball