Moteurs agricoles
Les moteurs agricoles sont essentiels pour les machines agricoles, fournissant la puissance nécessaire pour entraîner divers types d’équipements et de processus. Ils sont essentiels pour améliorer l’efficacité, la productivité et la précision des opérations agricoles. La construction robuste à partir de matériaux tels que l’acier et d’autres matériaux est suffisamment durable pour résister aux conditions difficiles des environnements agricoles. Différentes quantités de tension et de puissance assurent un fonctionnement à haute puissance. Les moteurs agricoles sont idéaux pour une utilisation avec des pompes doseuses, des séchoirs à récolte, des ventilateurs d’aération, des mélangeurs de grains, etc.
Marque
Prix
Voir tous Prix
Le plus pertinent
Comparer
VFDL3610TM moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 1PH, 60HZ, 184TC, 3640LC, TEFC, F
Nº de modèle : WBB391057
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Tension
230 V
Puissances en chevaux
3 HP
TR/MIN
1750 tr/min
Cadre
184TC
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
2 HP
TR/MIN
1800 tr/min
Cadre
145T
Comparer
FDL3504M moteur Baldor-Reliance 0,5CV, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 56, 3421 TEFC, F1, L, N
Nº de modèle : WBB389822
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
1/2 HP
TR/MIN
1725 tr/min
Cadre
56
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
1/2 HP
TR/MIN
1725 tr/min
Phase
1
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
2 HP
TR/MIN
1725 tr/min
Phase
1
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
1 HP
TR/MIN
3450 tr/min
Phase
1