Roulements à billes radiaux
Prix
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques) 6304/C3, ouverts, robustes, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Diamètre
52 mm
Largeur
2,0472 po
Capacité de charge dynamique (N)
3580
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques), 2 joints en caoutchouc, robustes, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 37 mm
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Diamètre
37 mm
Largeur
1,4567 po
Capacité de charge dynamique (N)
2180
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R8 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 0,5 po, diamètre extérieur 1 125 po
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Largeur
0,3125 po
Capacité de charge dynamique (N)
1148
Charge statique nominale
535 N
Type de roulement
Double Sealded
Vitesse maximale de la graisse
8000 tr/min
Diamètre
55 mm
Largeur
13 mm
EZO 99R10 Deep Groove Ball Bearing, Inch, Double Sealed, OD 1,375", Bore 0,625"
Type de roulement
Double scellé
Diamètre
34,925 mm
Largeur
0,3438 po
Capacité de charge dynamique (N)
4610
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R16 2RS PRX, étanches, service léger, alésage de 1 po, diamètre extérieur de 2 po
Type de roulement
Ouvert
Largeur
2 dans
Capacité de charge dynamique (N)
2261
Charge statique nominale
1350 N