Roulements à billes radiaux
Prix
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques) 6304/C3, ouverts, robustes, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Diamètre
52 mm
Largeur
2,0472 po
Capacité de charge dynamique (N)
3580
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques), 2 joints en caoutchouc, robustes, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 37 mm
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Diamètre
37 mm
Largeur
1,4567 po
Capacité de charge dynamique (N)
2180
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R8 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 0,5 po, diamètre extérieur 1 125 po
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Largeur
0,3125 po
Capacité de charge dynamique (N)
1148
Charge statique nominale
535 N
Type de roulement
Double Sealded
Vitesse maximale de la graisse
8000 tr/min
Diamètre
55 mm
Largeur
13 mm
Type de roulement
Double Sealded
Vitesse maximale de la graisse
8000 tr/min
Diamètre
52 mm
Largeur
15 mm
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R16 2RS PRX, étanches, service léger, alésage de 1 po, diamètre extérieur de 2 po
Type de roulement
Ouvert
Largeur
2 dans
Capacité de charge dynamique (N)
2261
Charge statique nominale
1350 N