Rotatifs à vis
Les compresseurs d’air rotatifs à vis fournissent une alimentation continue en air comprimé pour les applications industrielles. Les compresseurs d’air fonctionnent grâce à des rotors hélicoïdaux imbriqués, assurant un flux d’air fiable et constant. Les vis rotatives sont efficaces, durables et personnalisables avec des modèles à vitesse fixe ou variable. Les solutions de compression d’air sont rentables avec peu d’entretien et une durée de vie prolongée.
Puissance du cheval
Marque
Couleur
Prix
Le plus pertinent
Comparer
EMAX ERV0070001, 7,5HP Rotary Screw Compressor Tankless, 145 PSI, 29 CFM, 1PH 208/230V
Nº de modèle : WBB2321060
1
1
Expédié en 21 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Comparer
Quincy QGS™ compresseur d’air à vis rotative avec sécheuse, 15 CV, 120 gal, horizontal, 200/208/460 V
Nº de modèle : WBB2310470
1
1
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Comparer
Ingersoll Rand UP6-15CTAS-150, 15 HP, Rotary Screw Comp, 120 Gal, Horiz., 150 PSI, 50 CFM, 3PH 460V
Nº de modèle : WBB765230
1
1
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)