-
Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
Forma Fil Decking est une conception de cascade pour étape, structurels et poutre caisson de faisceau des applications. Platelage est testé pour répondre aux standard certification ANSI pour la capacité et supprime tout simplement en place pour faciliter l’installation. Platelage est construit avec froid tréfilés et haute en acier. Il est autonettoyant et sans entretien avec les profilés en U vers le bas afin d’éliminer les poussières. Platelage peut supporter des charges lourdes, sûres et réduit les dommages-intérêts en cas d’incendie. Finition de peinture en poudre cuite et électrique soudés. Compatible avec tous les systèmes de stockage.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
Nashville - Pallet Rack "Flared Channel" Wire Decking Drops into Place for Easy Installation.
Nashville - Pallet Rack "Flared Channel" Decking est une conception de cascade utilisée sur Box ou Structural Beams. Ready Deck™ decking est solide, sûr et fiable et tombe simplement en place pour une installation facile. Le terrassement améliore les performances des systèmes de gicleurs, ce qui augmente la sécurité-incendie. Il est autonettoyant et sans entretien, pour des années d'utilisation fiable. La ligne Ready Deck™ accueillera la plupart des poutres structurales. La capacité de poids est 2500 lbs. D'autres dimensions varient selon le modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
Global - Pallet Rack Wire Decking fournit un stockage pratique à haute altitude pour les entrepôts, les centres de distribution, et plus encore. 2-1/2 x 4 ouvertures de fil avec une finition gris émail cuit et supports de canal en acier de forte épaisseur en vedette ponts métallique en acier soudé. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil ponts permettent de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Ponts de fil aussi permettent une vision claire des niveaux supérieurs et réduire l’accumulation de poussière ou de débris. Installer facilement ces ponts de fil en les déposant simplement en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont étape 1-1/2 ou 1-5/8.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite).
Profondeur de faisceau mesure globale (avant vers l’arrière).
Mesurer la profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière).
** En Stock, le même jour de la livraison
Longueur de la perche |
Utilisation |
96 po |
Deux 46" |
108 po |
Deux 52" |
120 po |
Deux 58" |
144 po |
Trois 46" |
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
Premier fil cascade platelage permet le stockage de Split cas ou de cas les éléments ouverts dans les entrepôts.
Premier fil cascade Decking est fabriqué à partir de fil de gros calibre avec trois U-type canaux pour une durée maximum de durabilité et de capacité de charge d’acier. Decking fil drops en boîte ou étape de faisceaux pour une installation rapide. Chute d’eau offre une résistance supplémentaire et un ajustement sûr. Dans l’ensemble les tailles disponibles sont 36 x 46", 36 x 52 », 42 x 46 «, 42 x 52 » et 48 x 46 ». Peinture de manteau de poudre finition en gris. Formats personnalisés et capacités disponibles, appelez pour plus d’informations.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
Global - Pallet Rack Frame Guards aide à empêcher les montants de la palette Rack d'être endommagés.
Global - Pallet Rack Frame Guards est fait d'acier lourd de calibre 9. Mesures 5"W x 4"D. Choisissez parmi les modèles de 12" ou 18" de haut. Plaque de base préalablement percé avec dia trous 9/16" permet plancher d’ancrage. Inclut du matériel pour le montage des cadres de support de palette. Floor Anchor Bolts non inclus - suggéré Anchor Bolt est Global modèle 796365.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
Pallet Rack - Les diviseurs de plate-forme de fil fonctionnent avec les supports existants de palette.
Pallet Rack - Les diviseurs de plate-forme de fil sont des diviseurs en acier de plate-forme de fil faits à partir du fil en acier de 6 jauge avec le double fil sur le dessus et le fond pour la durabilité industrielle. Inclut 2 clips en acier pour une pièce jointe facile à Wire Mesh Decking (vendu séparément). Fil pont diviseurs sont plus courtes que la profondeur du pont 2. 18 H. Baked émail de finition.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
Ces Extra Heavy Duty palette Rack Frame gardes sont le plus fort et plus épais disponible sur le marché aujourd'hui. Conçu pour les cadres de Left, Right et Center, ils sont faits pour enveloppant et protéger votre rack palette pour toutes les conditions extrêmes. Construit d’une épaisseur de 1/4" finition acier et revêtues d’un émail durable, poly-enduit, cuit au four. Tous les modèles comprennent trois 3/4" diamètre trous de fixation d’ancrage pour cimenter les fondations. Ancre suggéré est modèle Global B701183.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
Niveau de débit de Rack palette rénovations votre rack palette à une grille d’écoulement de carton dans les moments ! Agrafes permettent d’installer à N’importe quel Tear Drop palettier ou montants avec 2" centres et fendue ouvertures de 7/16" minimale. Ce niveau de débit de gravité permet d’ajouter plus de produits dans le demi-espace ! Augmente la productivité et le flux de travail en augmentant la facilité d’accès et minimiser les déplacements. Niveaux démontable facilement boulonner ensemble. Inclut des clips 4 suspendus par niveau pour les réglages de la hauteur facile. Les poutres avant lisses acceptent des étiquettes autocollantes pour l’identification. Kenrail rouleau pistes sont faites avec l’acier de canal de calibre 22 inversé et incluent 7/8" rouleaux de diamètre sur 1 ½" centres. 22 jauge profilées en acier guide rails régler par tranches de ½" pour les ajustements de la voie. Niveaux incluent Kenrail 12 et 5 rails de guidage. Clips permettent des réglages de la hauteur 1". 25 lb par capacité de pieds carrés.
Peut être utilisé sur 42"& 48" profonde rayonnages à palettes.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 18 articles de la gamme de produits
Drop-in gravité débit vitesse pistes des rouleaux temps de chargement et assurer la Rotation des stocks.
Drop-in gravité Flow Roller titres sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Conçu pour glisser sur les poutres en étape rack palette standard pour créer des étagères de flux de gravité qui maximise l’espace inaccessible, minimise les temps de chargement et aide à assurer la rotation des stocks. Fonction 3/4 pouces diamètre galets en aluminium avec titres en acier galvanisé espacées sur centres de 2 po. Inclure des butées intégrées pour les détenteurs de la sécurité et l’étiquette aux deux extrémités. Aucun outil ni matériel requis pour le montage. lb 50 unités de capacité de charge sont disponibles en 6, 9, 12 et 15 pouces largeurs et profondeurs 36, 42, 48, 96 et 120 pouces.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
Supports de fûts pour bâti à palettes
* Convertit un palettier standard sur un support de tambour horizontal polyvalent
* Angle du tambour est réglable à l’aide de boulons de réglage en hauteur
* Unité à rouleaux permet de rotation du tambour manuelle
* Pour une utilisation sur un palettier de standard 42" D
* Travaux sur les deux poutres-caissons et étape poutres
* Construction en acier de qualité industrielle avec finition poudre-manteau
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
Bluff - Keg Flow Racks fournissent ergonomiques fût de stockage et d’accès pour les Applications de Distribution, stockage, vente au détail et plus.
Bluff - fût flux grilles sont en acier pour la longue durée de longévité et de fiabilité. Unités augmentent l’espace de stockage, l’efficacité et la rentabilité de manutention. S’installe facilement dans les palettiers existants. Les types incluent cadre de largeur fixe et cadre de largeur Variable. Les capacités de fût sont 3, 4, 6, 9 et 12. Quantité par paquet est 1. La couleur est Orange. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 18 articles de la gamme de produits
Pallet Rack - Solid and Perforated Steel Decking Fournit stockage de plateau pour les applications, y compris l'industrie, la fabrication, le stockage et plus encore.
Palettier - platelage en acier solide et perforé est faite d’acier pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Manteau de poudre de fonctionnalité unités fin pour résistance à la corrosion, canaux de dessous renforcé pour les chutes d’eau bord de stabilité, avant et arrière pour le déversement. Les types disponibles sont perforé et solide. Poids des capacités sont 1500 et 3000 lb Finition couleur est Gray. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 13 articles de la gamme de produits
Lyon® fil platelage pour fournissent des rayonnages à palettes ajouté le Support alors que le débit d’Air ouvert maintenant. Fil de platelage panneaux disposent de treillis métallique de calibre 2-1/2 x 4 x 6 avec calibre 13 chaînes en acier et un fini émail cuit gris pour assurer la sécurité, une mémoire durable et facile à installer. Offre une sécurité incendie ajouté en autorisant des systèmes de gicleurs à traverser les étagères. Panneaux de platelage fil respecter tous les règlements de sécurité et d’incendie. Disponible avec 3 ou 4 canaux. Choisissez parmi une variété de tailles.
Garantie limitée à vie. Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite).
Profondeur de faisceau mesure globale (avant vers l’arrière).
Mesurer la profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière).
Longueur de la perche |
Utilisation |
96 po |
Deux 46" |
108 po |
Deux 52" |
120 po |
Deux 58" |
144 po |
Trois 46" |
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
Nashville - fil d’acier de maille platelage Ponts de fil d’acier soudé en USA fonctionnalité 2-1/2 "x 4" fil ouvertures avec un émail cuit gris finition et prend en charge le canal en acier de forte épaisseur. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil ponts permettent la pénétration de lumière, l’air et gicleurs, réduire l’accumulation de poussière et les débris et permettent une vision claire des niveaux supérieurs. Installer facilement ces ponts de fil en les déposant simplement en place sur les poutres de rack de palette. Utiliser avec des poutres qui ont étape 1-1/2" ou 1-5/8".
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite).
Profondeur de faisceau mesure globale (avant vers l’arrière).
Mesurer la profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière).
Longueur de la perche |
Utilisation |
96 po |
Deux 46" |
108 po |
Deux 52" |
120 po |
Deux 58" |
144 po |
Trois 46" |
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
Little Giant Rack pont Pallet Rack canal et barres de dégagement, fournissent un appui pour l’accès aux charges Nonpalletized et peuvent être utilisé pour le support technique des produits encombrants dans les Applications d’entrepôt.
Little Giant Rack pont Pallet Rack canal et barres de dégagement sont faits d’acier de calibre 12 pour la longévité de longue durée. Toute la construction soudée offre intégrité structurale supplémentaire pour la force. Barres de poser directement sur des rayonnages à palettes pour la commodité de l’utilisateur. Les types disponibles sont barre des chaînes, ou la barre d’espace. Longueurs varient de 36" à 48". Largeurs disponibles en 6"," 7-1/4, 36 », 42 « et 48 ». Hauteurs sont 4", 5-1/4 » et 5-1/2". Finition enduite par poudre. Autres spécifications varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
Transpalette Rack & Dolly sont conçus pour le déplacement à vide, entièrement assemblé palettiers.
En utilisant en acier durable avec une finition peinte. Jack de chariot de levage est faite avec une pompe hydraulique pour élever palette rack cadre avec traverse basse. Comprend une sangle de sécurité pour fixer le chariot de levage au cadre de rack de palette. Chariots en option servent à retenir les pieds du châssis. Chariots sont vendus par paires.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
Les panneaux d'allée (11 po de haut) aident à créer vos propres panneaux d'allée d'entrepôt personnalisés à une fraction du coût.
Les enseignes sont conçues pour les entrepôts, les bibliothèques ou les magasins. Comprend des insertions papier laser/jet d’encre pour une identification claire. Porte-affiche en plastique transparent avec charnière en plastique souple permet de signe de fléchir lorsque cogné avec aucune rupture. Détient aucun stock de papier jusqu'à 0,1 épais.
Feuillet sur signes caractéristique unique snap clips facilement fixer à et déménager sur les trous de montage rack palette.
Stik sur signes sont pour une installation plus permanente. Contient des endos autoadhésif qui adhère sur surface.
Vendus en pacquets de 10 pcs.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 14 articles de la gamme de produits
Pallet Rack - Cross Bars and Accessories Accommodate Shelving Support For Warehouses, Facilities, and more.
Support de palettes - barres transversales et accessoires complètent votre support de palettes avec une large gamme d'accessoires, y compris Cross Bars, Row Spacers, Wall Brackets, et plus encore. Les accessoires fonctionnent avec Global, Interlake, Wireway/Husky, Unarco, Steel King et bien d'autres Pallet Racks. "Roll-In" type Cross Bars ne fonctionnent qu'avec "Slotted" Beams. Les dimensions et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.
Cliquez pour en savoir plus