Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Global - Démarrage de support de palette préconfiguré - Unités D'add-On fournissent le stockage et l'organisation de contenu de haute visibilité pour des entrepôts, des centres de distribution, et plus.
Rayonnages à palettes global offrent montage gratuit de l’outil rapide et facile, pour tous vos besoins de stockage de palettes. Ces systèmes de support de stockage industriel starter et le module pré-configurés sont en acier durable de forte épaisseur pour années de service. Lourds, monobloc en acier 13 jauge montants permettent des réglages de la hauteur par incréments de 2" pour le réglage du faisceau rack palette facile. Poutres en acier haute résistance 15 ont un 1-5/8" H étape faisceau design pouvant accueillir des bars et terrasses. Poutres fournissent une connexion sécurisée à armature verticale avec une action positive de verrouillage 6 voies ; droite à gauche, avant/arrière et de haut en bas. Verrouiller automatiquement s’enclenche et sécurise le faisceau. Renforts soudés assurent la stabilité et une rigidité maximale. plaque de base soudé de calibre 3-1/4 "x 4-1/4" x 12 ancres debout à l’étage et distribue le poids uniformément. Montants disposent d’une finition époxy durable. La palette doit dépasser le cadre de 3" recto et verso. Interchangeables avec les styles de larme des fabricants suivants : Interlake, Kingway, roi de l’acier, USP, goulottes/Husky, Unarco et grille de vitesse. Unité de starter comprend 2 cadres verticaux et 2 paires de faisceaux d’étagère. Le module, les unités sont encadrement verticaux 1 et 2 paires de faisceaux d’étagère. Facilité de montage.
Capacité basée sur 36" espacement des niveaux faisceau.
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT : Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Global - Tear Drop Pallet Rack Beams Ensure Pallet Rack Strength and Support For Warehouses, Shipping Facilities, et plus encore.
Poutres à crémaillère monobloc tube-sertis de palette en acier haute résistance. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Poutres fournissent des connexions sécurisées pour cadres verticale à l’aide de goujons de bouton 3 sur les extrémités de plaque du connecteur. goujons de bouton 3 fournissent verrouillage positif, ainsi que le Clip de sécurité à ressort automatique engageante. Construction de soudure type « C » pleine garantit une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la charge faisceau Déterminez la longueur désirée en ajoutant un minimum de 10" à deux largeurs de palette ou 14" à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT : Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Global - Tear Drop Pallet Rack Cadres droits - Accessoires fournir pallet Rack Force et le soutien pour les entrepôts, les installations d'expédition, et plus encore.
Mondial palette grille verticale armatures sont faites avec 13-mesurent l’acier. Ces montants soudés sont gravées sur 2 centres d’ajustement facile. La longueur de la palette détermine la profondeur de l’image. La palette doit surplomber la trame par 3 avant et arrière. Longue durée cuit au four émail. Interchangeable avec Interlake, goulottes/Husky, Unarco, roi de l’acier, USP, la grille de vitesse et Invincible palette rack poutres.
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT : Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Global - Pallet Rack Wire Decking fournit un stockage pratique à haute altitude pour les entrepôts, les centres de distribution, et plus encore.
2-1/2 x 4 ouvertures de fil avec une finition gris émail cuit et supports de canal en acier de forte épaisseur en vedette ponts métallique en acier soudé. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil ponts permettent de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Ponts de fil aussi permettent une vision claire des niveaux supérieurs et réduire l’accumulation de poussière ou de débris. Installer facilement ces ponts de fil en les déposant simplement en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont étape 1-1/2 ou 1-5/8.
Pour commander : Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite). Profondeur de faisceau mesure globale (avant vers l’arrière). Mesurer la profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière).
Pallet Rack - Cross Bars and Accessories Accommodate Shelving Support For Warehouses, Facilities, and more.
Support de palettes - barres transversales et accessoires complètent votre support de palettes avec une large gamme d'accessoires, y compris Cross Bars, Row Spacers, Wall Brackets, et plus encore. Les accessoires fonctionnent avec Global, Interlake, Wireway/Husky, Unarco, Steel King et bien d'autres Pallet Racks. "Roll-In" type Cross Bars ne fonctionnent qu'avec "Slotted" Beams. Les dimensions et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.