Parcourir les barrières de sécurité

(40 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Récemment vu

Catégories

  • Pliage de la barrière de sécurité acier Barricade global

    Pliage de la barrière de sécurité acier Barricade global
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Global Folding Steel Barricade Security Gate Accommodates Security Barriers For Industrial Facilities, Warehouses, and more.

    Global folding steel barricade security gate quickly and easily blocks access to dangerous or restricted areas. Barrière de sécurité barricade pèse un généreux lb 154 et est faite en utilisant tout l’acier avec une finition de manteau de poudre jaune. Barrière de sécurité pliante s’étend à 20' L x 52-1/2" H et plis pour un compact 23-1/2 « L x 24 » W x 64" H. La barrière de sécurité comprend une chaîne pour rejoindre la porte au mur pour un positionnement sûr. Barrière de sécurité porte est facile à déplacer avec freins de blocage position 6 roulettes résistantes, pivotant 2 et 4. Comprend un panneau d’avertissement bilingue anglais/espagnol qui lit Stop pour votre sécurité. Cette allée a été temporairement fermée.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Porte portable métal Barricade piétonne

    Porte portable métal Barricade piétonne
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Porte portative de barricade de piéton en métal fournissent des portes mobiles de sécurité prêtes pour des équipements, des entrepôts, et plus.

    La porte portative de barricade de piéton en métal crée une barricade commode rapide pour installer en cas de besoin. Les portes de la barricade comportent des extrémités imbriquées qui peuvent être connectées pour rejoindre plusieurs portes de sécurité et former des exécutions plus longues. Barrières de sécurité barricade mesurent 37 H lors du pliage et disposent lamelles jaunes et noirs. Porte piétonne en aluminium pèse seulement 31 livres et s’étend de 14-1/5" à 144 L. Barrières de sécurité en acier ont une durable construction en acier et 46 lb Expands de 16" à 141" L. Barricades avec roulettes comprennent 4 roulettes pivotantes pour facile mobilité. Spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Portable en plastique Barricade piétonne Gates

    Portable en plastique Barricade piétonne Gates
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Les portes portatives de barricade de piéton en plastique sont légères et se déploient rapidement pour créer des barricades.

    Les portes portatives de barricade spéléoire s'adressent aux trottoirs, aux ascenseurs et plus encore. Barricades développez et bouchent facilement pour l’ensemble rapide et compact de stockage. Verrouillage des extrémités peut être connecté pour rejoindre plusieurs barrières de sécurité et de former plus longs cycles. Certains modèles offrent une résistance à la chaleur de haut niveau. La construction robuste en polyéthylène et en plastique assure une durabilité durable. Les styles disponibles incluent Fill Chamber, Barricade w/Two Lights On Top, et more. Styles disponibles à roulettes ou sans roulettes. Les longueurs élargies sont 90", 122", 137", et 139". Longueur plié varie selon le modèle. Les couleurs disponibles sont Orange/Blanc, Rouge et Jaune/Noir. Les dimensions et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Portillons de sécurité pliante extensible

    Portillons de sécurité pliante extensible
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Barrières de sécurité extensible offrent des accessoires Add-on qui s’étendent de la largeur hors tout pour assurer la sécurité efficace pour les grandes zones Extra larges.

    Pliage des barrières de sécurité sont en acier galvanisé pour la résistance à la corrosion. Rivets en acier sur les portails de web acier calibre 14 permettent de pliage facile et l’élargissement. Gates fournissent une zone de couverture de jusqu'à 12' L lorsqu’elle est ouverte et se termine à seulement 27" L, en utilisant deux 6' L sangle sections. 12 postes d’axe en acier de jauge d’angle sont les 1-1/2 x 1-1/2 et renforcé pour la force supplémentaire. Portes comprennent trois essieux 28d qui offrent 4 clairance de balayage. Fonctions d’essieu à chaque extrémité : un moraillon verrouillage bar et cadenassable (cadenas vendu séparément) pour sécuriser les portes en position pliée. Se déplace facilement sur roulettes en caoutchouc six 3. Le module portes incluent un poste d’essieu avec roulettes 2 et messages d’un pieu qui se fixe facilement à la fin.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Hallowell supérieure la pression monter portes Portable

    Hallowell supérieure la pression monter portes Portable
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    HALLOWELL® SUPERIOR PRESSION FORME PORTABLE GATES
    Portillons de sécurité Fit pression sont rapides et faciles à installer sans l’aide d’ancres ou de boulons !


    Gates fit pression sont la solution parfaite pour le confinement de la circulation dans les écoles, centres commerciaux, des centres de loisirs, usines, hôpitaux, musées et plus encore. Sécurité de lourds portails sont fabriqués pour durer à l’aide d’acier de fort calibre 12 avec une finition plaquée. Se déplace facilement sur roulettes pivotantes robustes. Pression Gates Fit fonction extensibles barres de verrouillage qui permettent un positionnement réglable entre les murs, les couloirs et les autres surfaces verticales. Facilement étendre la porte jusqu'à ce que porte touche les deux surfaces, abaisser le canal lock mâle jusqu'à ce qu’il repose sur le canal de transport avec les guides et le support de blocage. Puis abaisser le canal lock femelle jusqu'à ce qu’il repose avec le canal mâle avec épingle. Soulever les deux jusqu'à ce qu’elle s’engage et appliquez une pression modérée pour verrouiller en place. Barre de verrouillage est verrouillable pour la sécurité (cadenas vendu séparément). Deux ou plusieurs portes peuvent être réunies pour grande étendue. Garantie limitée de 2 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Barrières de porte pliante sécurité Dock

    Barrières de porte pliante sécurité Dock
    Voir tous les 16 articles de la gamme de produits
    Les portes pliantes de porte de dock de sécurité assurent la prévention et la sécurité non autorisées d'entrée pour des stationnements, des entrées, et plus.

    Ces portes sont faites avec l'acier fort de canal de 3/4" de 14" de jauge. Barrières de sécurité ont un design exclusif de non-ingérence qui préserve l’intégrité de la finition de manteau de poudre grise durable pour une vie plus longue. Rivets acier galvanisé aident à prévenir la corrosion. Vannes de sécurité porte bassin viennent complets avec roues de roulement lisses et une patte de cadenas (cadenas vendu séparément). Sécurité portes plier complète et Swing jusqu'à 180 degrés pour une ouverture libre et clair. Portes de quai de chargement peut être évidement ou saillie et permettent de faciliter l’installation (matériel pour le montage aux murs de bois, en acier ou en béton est inclus).

    Portillons de sécurité double pliage ont un boulon de canne qui maintient la gauche la moitié en position, ou les deux moitiés peuvent être ouvert pour un accès complet.
    Cliquez pour en savoir plus