Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Étagères

Magasiner par type d'étagère

Choisissez vos étagères

Types de plateaux de rayonnage sans boulons

Terrasse en bois

Terrasse en bois

Les étagères en bois sont fabriquées à partir de panneaux de particules haute densité, ce qui en fait le matériau le plus populaire et le plus économique pour la fabrication d'étagères. Elles sont idéales pour la plupart des applications courantes, notamment le stockage commercial et industriel léger.

Plancher stratifié

Plancher stratifié

Les étagères stratifiées sont composées de plusieurs couches de matériaux collées entre elles, ce qui leur confère robustesse et durabilité. Elles résistent aux rayures, à l'humidité et à d'autres types de dommages. Elles sont idéales pour les environnements où une apparence soignée et professionnelle est recherchée, comme les commerces de détail.

Pont en acier

Pont en acier

Les étagères en acier offrent une robustesse et une durabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour les environnements de stockage exigeants. Résistantes à l'usure, aux chocs et aux dommages, elles constituent un choix fiable pour les usines, les ateliers automobiles et les entrepôts manipulant des matériaux volumineux et denses.

Pont grillagé

Pont grillagé

La conception ajourée des étagères offre de nombreux avantages par rapport aux étagères pleines. Elle favorise la ventilation, empêche l'accumulation de poussière et laisse passer la lumière tout en facilitant le nettoyage. De plus, elle permet un fonctionnement efficace du système d'arrosage automatique, garantissant ainsi que l'eau atteigne les étagères inférieures.

Foire aux questions

Comprendre les rayonnages d'entrepôt industriels : meilleures pratiques, coûts et matériaux.

Que signifie le terme « rayonnages » dans un entrepôt ?

L'installation et l'utilisation d'un système de rayonnages adapté dans un entrepôt sont essentielles au bon fonctionnement de l'ensemble du bâtiment. Le choix du rayonnage doit prendre en compte plusieurs facteurs : la fonctionnalité, la sécurité (des employés, des produits et du bâtiment) et les dimensions.

  • Mise en page:
  • - Prévoyez-vous suffisamment d'espace pour les transpalettes ou les chariots élévateurs ? - Avez-vous prévu de la place pour les bureaux d'emballage/d'expédition/de réception ? - Existe-t-il des voies réservées aux piétons ?
  • Configuration:
  • - La configuration des étagères favorise-t-elle une utilisation efficace ? - Votre équipement peut-il atteindre les étagères supérieures en toute sécurité ?
  • Construction:
  • - Les étagères ont-elles la capacité de charge suffisante pour supporter ce que vous y posez ? - De quel type d'étagère avez-vous besoin ? Une étagère grillagée ou une étagère pleine ? - Le matériau est-il suffisamment résistant pour supporter les accidents ?

    Est-il moins cher de fabriquer ou d'acheter des étagères ?

    Si vous équipez un entrepôt entier, l'achat d'étagères et de rayonnages est le meilleur choix pour plusieurs raisons.

  • Les rayonnages fabriqués ont été testés en termes de capacité de charge et de structure, ils sont donc sûrs et fiables.
  • La plupart des systèmes d'étagères industriels sont extrêmement réglables, reconfigurables et réutilisables, avec des pièces qui s'emboîtent parfaitement et sont interchangeables.
  • Il est souvent coûteux de se procurer et d'acheter des matières premières similaires à celles utilisées pour fabriquer des étagères soi-même.
  • Une fois les matériaux réunis, il vous faudra ensuite consacrer du temps et de l'argent à la construction des étagères. Celle-ci se faisant généralement sur place, le déplacement ou le démontage des étagères en cas de rénovation ou de déménagement sera tout aussi chronophage.
  • Si vous construisez vous-même vos étagères, vous prenez le risque qu'elles ne supportent pas le poids que vous y déposez et qu'elles ne garantissent pas la sécurité de votre personnel et du matériel qui en dépendra pour fonctionner correctement.
  • Quel est le meilleur matériau à utiliser pour des étagères ?

    L'acier épais, avec une finition peinte ou thermolaquée, est le matériau de prédilection pour les rayonnages d'entrepôt. Résistant et durable, il supporte des charges importantes. L'épaisseur de l'acier varie selon la hauteur, la capacité de charge et l'utilisation prévue. Il est donc essentiel de bien étudier le système de rayonnage adapté à vos besoins afin de vous assurer qu'il puisse supporter les charges et qu'il soit compatible avec votre équipement.

  • Bien que le bois puisse être utilisé, il n'est généralement pas recommandé car :
  • - Est inflammable - Sensible à l'humidité (important lors de l'installation sur béton) - De manière générale, sa capacité de charge est inférieure à celle de l'acier. - Facilement endommageable en cas de choc avec un transpalette ou un chariot élévateur - Est sujet aux fissures et à l'éclatement sous de fortes pressions et contraintes.

    Quels sont les différents types d'étagères ?

    De manière générale, il existe deux principaux types de rayonnages d'entrepôt : les rayonnages à palettes et les rayonnages cantilever.

  • Comme leur nom l'indique, les rayonnages à palettes sont conçus pour supporter une grande quantité de produits empilés sur des palettes. Extrêmement robustes et durables, ils sont également modulables en fonction de l'évolution de vos besoins.
  • Les rayonnages cantilever sont conçus pour la manutention de produits longs tels que les tuyaux, les barres d'acier et les planches de bois. Ils ne sont pas adaptés aux caisses, palettes ou patins. Leur aspect diffère légèrement de celui des rayonnages à palettes classiques, mais ils présentent l'avantage d'être plus faciles à charger et à décharger.
  • Étagères

    Nous proposons une vaste gamme de solutions de rangement et d'étagères pour les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Des étagères grillagées aux étagères métalliques , en passant par les étagères sans boulons et les étagères en plastique, nous avons tout ce qu'il vous faut pour optimiser votre espace de rangement et organiser vos affaires. Choisissez parmi une variété de tailles, de capacités de charge et de configurations pour répondre à vos besoins spécifiques, avec des options pour les unités fixes et mobiles. Que vous souhaitiez organiser votre garage, approvisionner votre entrepôt ou optimiser votre bureau, Global Industrial La section Rayonnages de [Nom de l'entreprise] propose des solutions de rangement commercial fiables et durables dont vous avez besoin.