Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Soudage

SOUDAGE

Le soudage utilise la chaleur et un métal d'apport pour assembler des métaux tels que l'acier et l'aluminium, créant ainsi des assemblages solides et durables. Couramment utilisé dans la construction, l'industrie manufacturière et la réparation automobile, un équipement complet comprend des postes à souder, des équipements de protection, des consommables et des dispositifs de fixation permettant de travailler en toute sécurité et efficacement.

Soudeurs

MIG, TIG, soudage à l'électrode enrobée, cobots, et bien plus encore.

Postes à souder multiprocédés

Postes à souder multiprocédés

Regrouper plusieurs procédés de soudage au sein d'une seule unité.

Soudeuses MIG

Soudeuses MIG

Utilisé sur divers métaux et alliages, ce procédé fait appel à une électrode filaire pour assembler les métaux.

Soudeuses TIG

Soudeuses TIG

Il s'agit du type de soudure le plus résistant, offrant une résistance à la traction élevée ; il utilise une électrode à longue durée de vie et un métal d'apport distinct.

Postes à souder à électrode enrobée

Postes à souder à électrode enrobée

Utilise une électrode recouverte de flux (la baguette) pour protéger la soudure de toute contamination extérieure.

Soudeurs au gaz

Soudeurs au gaz

Utilise du gaz et de l'oxygène pour souder et découper, sans électricité.

Métaux d'apport et consommables de soudage

Le fil de soudage, les baguettes de brasage et les électrodes en baguette fondent lorsqu'ils sont chauffés et forment un joint de soudure. Le choix du matériau d'apport dépend en grande partie du procédé de soudage et des métaux à souder.

Découpe au plasma

La découpe au plasma est plus rapide et plus précise que le sciage, le meulage ou d'autres méthodes, et génère moins de déchets. Elle est utilisée dans l'industrie manufacturière, l'automobile, le bâtiment et d'autres domaines.

SOUDAGE

Le brasage diffère du soudage et sert principalement à assembler des métaux fins ou mous ainsi que des éléments fragiles tels que des fils métalliques, ce qui en fait une technique idéale pour l'électronique, la plomberie et la construction automobile. Le terme « brasure » désigne le matériau d'apport, qui présente une très bonne conductivité.

Soudure

Soudure

La matière de remplissage à bas point de fusion utilisée pour souder les connecteurs et les raccords.

Flux de soudure

Flux de soudure

La pâte ou la poudre de flux nettoie et prépare le métal en vue du soudage.

Fers à souder et pannes

Fers à souder et pannes

Les fers à souder sont équipés de pointes et servent à faire fondre la soudure pour réaliser une connexion.

Chauffe-soudure et outils

Chauffe-soudure et outils

Lampes, pistolets et outils indispensables pour souder un raccord ou une jonction.

Postes de soudure

Postes de soudure

Composé de loupes, de pinces et de supports pour optimiser l'efficacité du soudage.

FAQ sur le soudage

Quels sont les quatre types de soudage à l'arc ?

Les quatre types de soudage à l'arc sont le soudage à l'arc au tungstène sous gaz (TIG), le soudage à l'arc sous gaz avec fil-électrode (MIG), le soudage à l'arc avec électrode enrobée (à la baguette) et le soudage à l'arc avec fil fourré. Le soudage à l'arc sous gaz avec fil-électrode (GMAW) ou soudage sous gaz inerte avec fil-électrode (MIG) permet d'assembler deux pièces métalliques en faisant fondre un fil-électrode consommable continu et le métal de base afin de former une liaison solide. Le soudage à l'arc au tungstène sous gaz (GTAW), ou soudage TIG (Tungsten Inert Gas), utilise une électrode en tungstène non consommable pour créer un arc qui fait fondre le métal de base. Le soudage à l'électrode enrobée est un type de soudage à l'arc courant et polyvalent qui utilise une électrode recouverte d'un matériau fluxant qui protège la soudure des contaminants atmosphériques. Le soudage à l'arc avec fil fourré utilise un fil tubulaire rempli de flux afin d'offrir une protection supplémentaire contre les contaminants.

En quoi consiste le procédé de soudage à l'arc ?

Le soudage à l'arc utilise un arc électrique pour produire une chaleur intense qui fait fondre les métaux de base au niveau de leurs joints, ce qui provoque leur mélange et, une fois refroidis et solidifiés, forme une liaison métallurgique solide. Idéal pour la réalisation de grandes structures lourdes et durables.

En quoi consiste le processus de soudure ?

À l'aide d'un fer à souder, on assemble deux pièces métalliques en faisant fondre un métal d'apport appelé « brasure », ce qui permet de créer une liaison solide. Idéal pour les projets délicats, comme l'assemblage de petits composants électroniques métalliques et de circuits.

Quelle torche utilise-t-on pour le soudage ?

Le soudage au gaz utilise un chalumeau oxyacétylénique pour brûler un mélange d'oxygène et d'acétylène afin de souder des métaux tels que l'acier et l'aluminium. Utilisées dans le soudage TIG, les torches TIG font fondre une électrode en tungstène non consommable pour réaliser une soudure précise. Les torches MIG alimentent une électrode fil consommable pour créer une liaison solide. Les torches à plasma sont utilisées dans les applications de découpe au plasma pour créer un arc plasma qui découpe ou soude les métaux avec une grande précision.

Quel type de chalumeau utilisez-vous pour souder ?

On utilise généralement des fers à souder et des chalumeaux au butane pour souder des métaux entre eux.