Le design de rayonnage à palettes peut être un processus compliqué. Il est important de déterminer les besoins et les limites physiques de votre entreprise avant d'investir dans un système rack palette. Les informations suivantes décrivent l'information nécessaire à l'achat du rackage approprié. Si vous avez besoin d'aide pour acheter un support de palettes, appelez-nous au 1.888.645.0878.
Largeur maximale de palette ou de charge (selon la plus grande)
Le nombre de charges à travers (entre les cadres droits)
Autoriser 3" entre le cadre droit et les charges
Laisser 4" entre les charges.
échantillon:Laisser 10 po pour deux rangements. Longueur totale des faisceaux (largeur de charge maximale plus allocation) La distance claire entre les poteaux sera la longueur des faisceaux plus l'espace entre la plaque et les colonnes.
Nombre de palettes multipliée par le poids de charge et capacité requise par paire de poutres Poids de faisceau pour la longueur et le type de faisceau
La profondeur du cadre doit être de 6 po de moins que la dimension de la palette (doit être par incréments de 3 po)
Longueur suggérée de pallet Rack Row Spacer : Quantité de palette ou de surplomb de charge x 2. Ajouter 6" (dégagement suggéré) pour obtenir la longueur de l'espaceur de ligne
Fix de mur : Palette ou surplomb de charge plus 6" égale la longueur de correction de mur
Hauteur verticale de cadre
À partir du niveau du plancher, ajouter la hauteur de la palette et la charge à la hauteur du faisceau (ou utiliser 9")
Ajouter le dégagement entre le haut de la charge et le bas du faisceau
Ajouter l'épaisseur du faisceau de soutien
Multipliez le nombre total de niveaux d'étagère pour obtenir la hauteur du cadre
Rack est nécessaire pour aller seulement aussi haut que nécessaire pour soutenir les palettes supérieures. La hauteur peut également être limitée par l'étendue de l'élévation de la fourche du chariot élévateur. Fournir un minimum de 6" entre la charge supérieure et les obstructions au plafond. (Vérifiez les codes d'incendie locaux)
Capacité de cadre Ajouter le total des charges supportées par des poutres d'étagère
Déterminer l'espacement vertical maximal des étagères
Déterminer le nombre de niveaux par baie et baies par rangée
En plus des systèmes standard de rack de palette, il y a beaucoup de systèmes de racking de spécialité disponibles. Ces racks sont parfaits pour des produits spécifiques et des situations à débit élevé. Lisez le guide ci-dessous pour plus d'informations sur ces racks spécialisés.
Les supports à débit permettent aux produits de circuler de l'arrière vers l'avant, ce qui permet d'enlever d'abord l'inventaire le plus ancien. Ces supports sont parfaits pour les applications à débit élevé où l'inventaire entre et sort rapidement. Ces supports sont disponibles dans plusieurs configurations spécialisées, y compris : le débit de gravité des palettes, le débit de gravité de serre, le débit de gravité de l'hôpital et le débit mobile pour augmenter la productivité et réduire la fatigue des travailleurs.
Drum Pallet Racks sont conçus pour stocker des fûts de grande capacité de 30 et 55 gallons. La grande chose au sujet de ces supports est que les berceaux de tambour sont amovibles, permettant des palettes standard d'être employées si désiré
Ce support de pneus est conçu pour garder les pneus organisés et à l'écart. Parfait pour les magasins de services, les concessionnaires automobiles ou même le garage d'un amateur d'automobiles.
Utilisez la feuille de travail fournie pour plan d'étage de la région. Indiquez les portes, les fenêtres, les baies de chargement et d'autres éléments structuraux de votre espace. Assurez-vous d'inclure des dimensions et d'indiquer le placement approximatif des racks sur le diagramme.
Télécopiez votre feuille de travail terminée à un représentant des ventes à :
888.645.0881
Un représentant des ventes vous contactera pour un examen plus approfondi.
Pour les questions générales de vente et l'appel d'informations de commande :