Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Enceintes électriques imperméables/corrosion avec fenêtre

Enceintes électriques imperméables/corrosion avec fenêtre

Les boîtiers électriques imperméables/corrosion avec fenêtre sont conçus pour être utilisés comme boîtes de jonction électrique ou enclos d’instrumentation dans des environnements très corrosifs.

Les boîtiers électriques imperméables/corrosion avec fenêtre sont construits avec une base/couverture en polyester renforcé en fibre de verre résistante à la corrosion et une fenêtre lexan transparente pour une durabilité durable. Série CVJ disponible en variété de tailles et de configurations. Ne contiennent pas d’halogènes. Inclut un ou deux verrous de torsion en acier inoxydable pour fixer un côté du couvercle à la base. Deux charnières non métalliques fixent l’autre côté. Les vis auto-tapotants relient les charnières au couvercle et à la base. Les boîtiers de fenêtre fournissent l’inspection visuelle facile des composants intérieurs. Inclut les étiquettes UL/CSA et 4 inserts filetés pour la plaque de montage. Couvrir les trous de vis dans les coins à l’extérieur de la zone entaille. Les joints continus en mousse de polyuréthane garantissent une intégrité optimale. Fonctionne avec des outils conventionnels tels que des forets, des moulins, des scies et des poinçons. Résiste aux températures continues. Utilisation pour les applications intérieures et extérieures, y compris les raffineries de pétrole, les usines de traitement des produits chimiques, les installations de traitement des eaux usées, les installations marines, les usines d’électroplaque, les environnements agricoles et les usines de transformation des aliments ou des animaux. Fournit une sécurité optimale aux opérateurs et à l’équipement doté d’un double degré d’isolation et de protection IP66-11 selon IEC 529. Entretien libre et résistant à la corrosion. UL répertorié selon UL Standard 508 type 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13. L’ASC a approuvé selon C22,2 no 94. Available dans une variété de tailles, de fermetures et de spécifications. La couleur est Gris clair.
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
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant