43 résultats

Vue

J.W. Winco DIN 6319 Rondelles sphériques, acier, type de siège, noirci, M10

 

1,47 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type Dished, Noirci, M14, 1/4"T, 5/8 » I.D

 

4,53 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M14, 3/16"T, 9/16 » I.D

 

4,24 $

 

 

La valeur sphérique rondelle 3/8"- 7/8" de diamètre extérieur - 1/4" épaisseur - acier inoxydable - SP-1SS

 

12,25 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, SS, Dished Type, Matte, M48, 7/8"H, 2-3/16 » Fem I.D.

 

109,95 $

 

 

Rondelle sphérique de 3/4" Set - 1-5/8 '' O.D. - de 3/8" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-4

 

15,25 $

 

 

Rondelle sphérique de 1" Set - 2" de diamètre extérieur - 1/2" épais - acier - oxyde noir - SP-6

 

22,50 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M6, 1/16"T, 1/4 » I.D

 

0,81 $

 

 

1/2" Rondelle sphérique la valeur - 1-1/8 '' O.D. - 5/16" Thick - acier inoxydable - SP-2SS

 

25,95 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier inoxydable, Type de siège, Mat, M8, 1/8"H, 5/16 » Id masculin

 

5,10 $

 

 

Rondelle sphérique de 1/2" Set - 1-1/8 '' O.D. - de 5/16" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-2

 

10,00 $

 

 

Rondelle sphérique de 5/8" Set - 1-3/8 '' O.D. - de 5/16" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-3

 

13,50 $

 

 

Jeu de rondelle sphérique de 7/16"- 1" O.D. - 5/16" épaisseur - acier - oxyde noir - SP-15

 

8,80 $

 

 

La valeur sphérique rondelle 1/4"- 5/8" de diamètre extérieur - 3/16" épaisseur - acier inoxydable - SP-0SS

 

12,75 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M12, 3/16"T, 1/2 » I.D

 

2,08 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type Dished, Noirci, M6, 1/8"T, 1/4 » I.D

 

1,04 $

 

 

J.W. Winco GN 350,3 Laveuses sphériques de nivellement, acier, plaqué zinc, M16, 1/2"T, 1-3/4 » Outer Dia.

 

77,95 $

 

 

1-3/4" Rondelle sphérique Set - ext. 3-1/4" - 11/16" épais - acier inoxydable - SP-11SS

 

149,95 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M8, 1/8"T, 5/16 » I.D

 

1,30 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M16, 3/16"T, 11/16 » I.D

 

3,88 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, SS, Seat Type, Matte, M12, 3/16"H, 1/2 » Male I.D.

 

3,37 $

 

 

Rondelle sphérique de 2" jeu - 3-7/8" OD - de 3/4" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-12

 

79,95 $

 

 

J.W. Winco GN 350,3 Laveuses sphériques de nivellement, acier inoxydable, mat, M24, 13/16"T, 3-1/8 » Out Dia

 

175,95 $

 

 

1-1/4" Rondelle sphérique Set - ext. 2-5/8" - 1/2" épais - acier inoxydable - SP-8SS

 

70,95 $