Conique
J.W. Winco bouchon fileté acier 906-ST-M22X1,5-A w/M22 x 1,5 filetage conique
Taille de la clé hexadécimale
10 mm
Matériau du corps
Zinc, bleu passivé
Hauteur
10 mm
Taille de filetage
M22 x 1,5 po
906-ST-M18X1,5-A, J.W. Winco acier fileté bouchon avec M18 x 1,5 filetage conique
Taille de la clé hexadécimale
8 mm
Matériau du corps
Zinc, bleu passivé
Hauteur
10 mm
Taille de filetage
M18 x 1,5 po
J.W. Winco 906-NI-M22X1,5-A bouchon fileté en acier inoxydable avec M22 x 1,5 filetage conique
Taille de la clé hexadécimale
10 mm
Matériau du corps
303 en acier inoxydable
Hauteur
10 mm
Taille de filetage
M22 x 1,5 po
Taille de la clé hexadécimale
12 mm
Matériau du corps
Zinc, bleu passivé
Hauteur
12 mm
Taille de filetage
R 3/4 po
J.W. Winco 906-NI-M12X1,5-A bouchon fileté en acier inoxydable avec M12 x 1,5 filetage conique
Taille de la clé hexadécimale
6 mm
Matériau du corps
303 en acier inoxydable
Hauteur
10 mm
Taille de filetage
M12 x 1,5 po
906-ST-M36X1,5-A, J.W. Winco acier fileté bouchon avec M36 x 1,5 filetage conique
Taille de la clé hexadécimale
19 mm
Matériau du corps
Zinc, bleu passivé
Hauteur
15 mm
Taille de filetage
M36 x 1,5 po