Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Filtration MFG MERV 13 étendue de filtres à Air à la Surface plissée

Filtration MFG MERV 13 étendue de filtres à Air à la Surface plissée

Filtration MFG MERV 13 étendue de filtres à Air à la Surface plissée

Le MERV 13 étendu des plis de Surface sont un moyen rentable d’améliorer la qualité de l’air, tout en maintenant le bas perte de charge et longue durée de vie. Elle répond aux normes « LEED » pour les exigences de qualité de l’Air intérieur LEED MERV 13 derniers du Green Building Council pour la santé des occupants. Le MERV 13 plis de Surface étendu offre tous les avantages du filtre pré-filtre et final dans un design compact. C’est une mise à niveau simple et facile pour le matériel existant. La conception de capacité élevée augmente la durée de vie, minimise les coûts de maintenance et élimination.

Le MERV 13 médias synthétiques de plis de Surface étendu est chargée électrostatiquement, création d’une force qui attire et maintient les particules. Cela donne une résistance moindre au débit d’air pour une plus grande efficacité initiale. Les médias est thermoliés, fibres de polyoléfine hydrophobe continu qui ne seront pas versé les fibres ou absorber l’humidité. Sans liants chimiques sont utilisés pendant le processus de fabrication.

Le cadre de Conseil boisson rigide est recouvert d’un adhésif et contournement les médias collés au châssis pour éviter que l’air. Le MERV 13 étendu des plis de Surface sont MERV 13 évalué selon ASHRAE 52,2 normes. Le MERV 13 étendu des plis de Surface sont disponibles dans un, deux et quatre pouces de profondeur.

Fonctionnalités
  • Chargé électrostatiquement médias synthétiques
  • Conçu pour la durée de vie
  • Jusqu'à 30 % plus efficace que panneau de fibre de verre typique des filtres
  • Élevées de poussière tenez capacité
  • Résistant à l’humidité
  • Ne favorise pas la croissance microbienne
  • Protège les coûteux équipement de CVC des effets d’air sale
  • Disponible en une, deux et quatre tailles de pouce