VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tablier en plastique plateforme camions

Tablier en plastique plateforme camions

Les camions de plate-forme de plate-forme en plastique de plate-forme de plate-forme sont disponibles dans les tailles, les capacités et les configurations dimensionnelles diverses.

Les camions de plate-forme de plate-forme en plastique de plate-forme sont solidement construits pour la résistance durable, la durabilité et la fiabilité. Antidérapants, tablier en plastique de mousse structurée est résistant à la rouille, produits chimiques, les bosses et les fluctuations de température. Résiste aux conditions météorologiques difficiles et se nettoie facilement. Les poignées émail enduit résister à des climats variés et ont facile-grab surface molle. Les types de roues disponibles sont Mold-on Rubber, Polyolefin, Polyuréthane, Rubber et Thermoplastic Rubber. Poignée de styles est fixe, amovible, révocable & Stowable et pliantes. Pivotant 2 facilement sur manœuvre, 2 roulettes rigides qui sont 4, 5, 6, 8 pouces diamètres et. Gamme de capacités de charge de 265 - 2500 lb Autres dimensions varient par modèle.