VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tuyau Poly Clear mil 2

Tuyau Poly Clear mil 2

2 mil clair Poly tuyaux est recommandé pour le stockage des pièces, vêtements et nourriture.

2 mil clair Poly tube est utilisé pour faire taille personnalisée sacs rétractables. Poly sacs sont faits de 100 % de résine basse densité en polyéthylène (LDPE) vierge qui est conforme aux spécifications de la FDA/USDA pour contact alimentaire. Tube est fabriqué selon les spécifications exactes afin d’assurer la même épaisseur de paroi et clarté inégalée. Soigneusement enroulé sur un noyau 3" 1" diamètre noyau fiche. Smart Tech bags™ sont conçus pour fournir l’impact 3 fois et deux fois la résistance à la traction des traditionnelle basse densité sacs en polyéthylène. Recyclables et totalement non-toxique. Tailles de sac cotées sont dimensions intérieures. Sacs en polyéthylène sont obturables utilisant Thermosoudeuses, sac cassette ou twist ties (vendus séparément). Les scellés sur les côtés 2 ; tout simplement couper la longueur nécessaire, insérer le joint de produit et de la chaleur sur les deux extrémités. Est conforme à la norme ISO 9001:2000 règlements. Dimensions varient.