x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cylindres d’air respiratoire à haute pression

Cylindres d’air respiratoire à haute pression

Les cylindres d’air respiratoire à haute pression fournissent de l’oxygène pour les environnements d’urgence, médicaux et dangereux.

Ces cylindres d’air respiratoire à haute pression sont conçus pour fournir de l’oxygène pour des environnements dangereux, y compris la lutte contre l’incendie, la plongée sous-marine, et plus encore. Les cylindres d’air sont faits d’aluminium, d’acier ou de fibre de carbone avec un niveau de pression maximum de 4500 PSI. La plupart des régulateurs de l’air ont des jauges à double pression avec un maximum de 6000 PSI. Le fouet de connexion avec tee est également disponible avec un PSI maximum de 6000.
  • Construction de cylindres en aluminium, en acier ou en fibre de carbone
  • Les styles disponibles incluent les cylindres d’air, les régulateurs d’air, les fouets de connexion, et plus
  • Les ISP varient de 3000 à 6000