x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plancher du placard rangement de verrouillage se dresse

Plancher du placard rangement de verrouillage se dresse

Ces peuplements de sol combinés avec verrouillage des armoires de rangement offrent un assortiment de Solutions de stockage pour répondre à tous vos besoins.

Armoires avec plancher de peuplements aident à organiser et stocker de petites pièces. Supports de plancher sont faits d’acier de calibre 14 robuste avec une finition de manteau de poudre lisse. Comprend les cabinets sont faits de polystyrène choc. Tiroirs sont amovibles et ne vont pas rouiller ou se corroder. Tiroirs ont une poignée encastrée et viennent avec un porte-étiquette fendue. Tiroirs ont sept fentes diviseuse moulées en sorte qu’il peut être divisé en plusieurs compartiments. Comprend deux diviseurs par tiroir. Fenêtre transparente permet de faciliter l’identification des pièces. Supports de plancher sont disponibles dans des configurations simple face ou Double face. En option Kit Mobile peut être appliqué aux unités Double face pour convertir les unités de stockage mobiles.

Référence de taille de tiroir
Tiroirsl. (po)D. (po)H. (po)
A2-3/4112-1/2
B2-3/4113-5/16
C5-5/8112-1/2
D5-5/8113-5/16