VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rack de haute capacité bobine 10 000 lb

Rack de haute capacité bobine 10 000 lb

10 000 lb. Le support de bobine de haute capacité fournit le stockage pour des tailles lourdes de bobine.

Un support à bobines de grande capacité de 10 000 lb s'ajuste pour contenir des bobines de diamètre allant jusqu'à 60 po. Les supports d’essieu accueillent jusqu'à 2" essieux de diamètre pour une capacité de 2000 lb par paire. Les épingles de sécurité verrouillent les supports d'essieu et les poutres transversales aux cadres droits en acier de 12 jauges qui mesurent 3-1/2" W x 3" D. 10 supports d'essieu en acier de jauge se fixent aux poutres lapées et soudées avec trois crochets pour une connexion positive. Les poutres transversales et les supports sur ces étagères de rangement, régler sur 3 centres pour grands ou petits rouleaux. Rack de stockage des rouleaux doit être fixée au sol.

Unité de starter comprend 2 cadres verticale avec renfort intégré défini, 2 de Croix poutres et 4 paires de supports d’essieu.
Le module a les mêmes composants que démarreur sauf inclut une image verticale.
Axle Kit comprend deux essieux de 1 po et deux essieux de diamètre de 1 à 7/8 po (vendus séparément ).