Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global - Pallet Rack fil platelage

Global - Pallet Rack fil platelage

Global - Pallet Rack Wire Decking fournit un stockage pratique à haute altitude pour les entrepôts, les centres de distribution, et plus encore.

2-1/2 x 4 ouvertures de fil avec une finition gris émail cuit et supports de canal en acier de forte épaisseur en vedette ponts métallique en acier soudé. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil ponts permettent de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Ponts de fil aussi permettent une vision claire des niveaux supérieurs et réduire l’accumulation de poussière ou de débris. Installer facilement ces ponts de fil en les déposant simplement en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont étape 1-1/2 ou 1-5/8.

Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite).
Profondeur de faisceau mesure globale (avant vers l’arrière).
Mesurer la profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière).

** En Stock, le même jour de la livraison

  Longueur de la perche     Utilisation  
  96 po   Deux 46"
  108 po   Deux 52"
  120 po   Deux 58"
  144 po   Trois 46"