x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Niveaux de débit de gravité pour palettier

Niveaux de débit de gravité pour palettier

Niveau de débit de Rack palette rénovations votre rack palette à une grille d’écoulement de carton dans les moments ! Agrafes permettent d’installer à N’importe quel Tear Drop palettier ou montants avec 2" centres et fendue ouvertures de 7/16" minimale. Ce niveau de débit de gravité permet d’ajouter plus de produits dans le demi-espace ! Augmente la productivité et le flux de travail en augmentant la facilité d’accès et minimiser les déplacements. Niveaux démontable facilement boulonner ensemble. Inclut des clips 4 suspendus par niveau pour les réglages de la hauteur facile. Les poutres avant lisses acceptent des étiquettes autocollantes pour l’identification. Kenrail rouleau pistes sont faites avec l’acier de canal de calibre 22 inversé et incluent 7/8" rouleaux de diamètre sur 1 ½" centres. 22 jauge profilées en acier guide rails régler par tranches de ½" pour les ajustements de la voie. Niveaux incluent Kenrail 12 et 5 rails de guidage. Clips permettent des réglages de la hauteur 1". 25 lb par capacité de pieds carrés.

Peut être utilisé sur 42"& 48" profonde rayonnages à palettes.