x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Systèmes de stockage à haute densité Dex Speedcell

Systèmes de stockage à haute densité Dex Speedcell

SpeedCell - Gagnez du temps, économisez de l'espace et économisez de l'argent avec SpeedCell, une solution de stockage haute densité de L'UNEX.

Maximisez l'espace d'entrepôt, choisissez les commandes plus rapidement et augmentez la précision avec Speedcell - une solution de stockage dynamique à haute densité conçue pour économiser du temps, de l'espace et de l'argent en optimisant l'espace de cheminée inutilisé dans vos racks. SpeedCell peut consolider la capacité de stockage et augmenter considérablement les piquets, ce qui se traduit par une plus grande densité de SKU pour moins de déplacements et de recherche de vos cueilleurs de commandes. Speedcell peut :
  • Augmenter la densité de stockage jusqu'à 60 %
  • Réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 40 %
  • Transformez l'espace de cheminée vacant en espace de stockage utilisable et très efficace.

  • Speedcell est composé de textiles industriels à haute résistance qui sont moule, rouille, et résistant aux flammes. Ces cellules sont suspendues à un système de voie en acier prégalvanisé breveté qui s'intègre directement dans vos poutres de support de palettes existantes. Caractéristiques Speedcell:
  • Capacité de stockage cellulaire de 35 livres, avec une capacité totale de colonne de 240 livres.
  • Températures de fonctionnement de -20 degrés à 180 degrés.
  • Porte-étiquette intégré pour garder les cellules et les colonnes organisées et faciles à identifier.
  • Une garantie de 5 ans contre les défauts matériels et la fabrication.

  • Des tailles, des couleurs et des configurations supplémentaires sont disponibles pour commande spéciale.