Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Démarreur de Rack palette préconfigurée Cresswell & unités Add-on

Démarreur de Rack palette préconfigurée Cresswell & unités Add-on

Cresswell aux unités de Starter & Add-on de palette Rack maximiser l’espace de l’entrepôt et assurer le stockage des palettes lourdes charges.

Cresswell démarreur unités offrent un accès facile de chariot élévateur et incluent 2 cadres verticaux soudés, 4 poutres, attaches de sécurité 8 et 4 points d’ancrage. Assemblée tubulaires. Poutres verrouillent en place et réglage par incréments 3". 14-calibre en acier soudé verticale a min 50 000 lb/po². céder. Étape poutres sont en acier de calibre 14. Poutres fixer solidement au châssis via une connexion de point 6. Position verticale encadre fonctionnalité poinçonnée visage fentes et trous latéraux pour 3" réglage vertical. Choisir le style avec ou sans cascade fil platelage. Basé sur les spécifications de la norme CSA A344,02-05. Applicable sur un usage non sismiques. Interchangeable avec Redirack style défilement ligne par ligne. Thermolaqué 1,5 2,5-mil de poudre de polyester de haute qualité. Le module unités étendre soutirage pour espace de stockage accrue.