Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Goulottes Husky - Double fente

Goulottes Husky - Double fente « Lynx » palette préconfigurée Rack Starter & unités Add-on

Husky « Lynx » Double fendue rayonnages à palettes Rack fabricants de l’industrie (RMI) certifié.

Rayonnages à palettes pré-configurés sont fabriqués avec des cadres verticale de capacité en acier à haut rendement robuste calibre 14. Des cadres verticaux sont renforcés avec accolades de voie complète MIG-soudés en acier pour une résistance maximale. Les connecteurs de fonctionnalités 3 broches avec verrouillages encastrée pour garantir dans les directions 6 les poutres rack palette en acier à haut rendement. Entrepôt rack poutres permettent des ajustements de hauteur libre outil sur les montants par tranches de 3". Montants sont doubles fendue pour accepter l’installation du faisceau de voies 2 pour fixation simple Add-on. Verrouillage de sécurité sécurise les poutres sans outils et est visible pour un contrôle facile. Abaisseur de conception de faisceau ajoute une force et permet une installation En option Cross Bars et terrasses (vendu séparément). Plaques soudées permettent des montants à être boulonné au plancher et fournir la répartition de la charge plus de 13,7 % pouces carrés. Poutres ont jaune cuit au four émail fini pour haute visibilité et cadres verticaux ont gris cuit au four émail fini. Montage gratuit de l’outil facile et rapide. Interchangeable avec rayonnages à palettes Penco.

Sismiques tailles disponibles ; Veuillez vous renseigner.