RAYONNAGES À PALETTES : VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Ce guide vous permet de savoir ce que vous devez savoir pour sélectionner les meilleurs rayonnages à palettes, configurations et accessoires pour votre installation.

 

Parlons des systèmes de rayonnages à palettes préconfigurés

 

Les rayonnages à palettes sont des solutions polyvalentes pour optimiser le stockage vertical des entrepôts et des installations industrielles. Ils sont fabriqués avec des matériaux de système de rayonnage robustes comme l’acier pour plus de stabilité et de durabilité. Les composants des rayonnages à palettes tels que les cadres verticaux, les poutres, les platelages et les barres transversales aident à construire un système de rayonnage à palettes pour organiser et stocker efficacement les marchandises, en optimisant l’espace et en facilitant l’accès aux stocks.

 

Systèmes de rayonnages à palettes soudés et boulonnés

 

Systèmes de rayonnages à palettes soudés

Systèmes de rayonnages à palettes soudés

Les systèmes de rayonnages à palettes soudés sont disponibles dans une gamme de solutions de stockage robustes et personnalisables pour les besoins de votre entrepôt ou de vos installations. Les entretoises intégrées et les plaques de base soudées offrent une stabilité rigide. De plus, la conception du verrou à rivet avec un verrou de sécurité permet une installation sécurisée sur les montants. Comme les systèmes de rayonnages à palettes soudés ont des bases soudées fixes, ils ont tendance à être plus rigides, mais il y a des compromis. Les systèmes de rayonnages soudés sont plus volumineux à expédier et donc plus coûteux à transporter sur place. Et les réparations peuvent être plus coûteuses selon l’endroit du système de rayonnage où la réparation est nécessaire.

Systèmes de rayonnages à palettes boulonnés

Systèmes de rayonnages à palettes boulonnés

Les systèmes de rayonnages à palettes boulonnés offrent une solution durable et facile à assembler pour améliorer le stockage dans les entrepôts ou les installations de fabrication. Le système boulonné utilise des boulons de résistance à la traction, plutôt que des soudures, pour fixer les entretoises dans le cadre vertical. Cela offre plusieurs avantages en termes d’entretien et de réparation. Si un composant est endommagé sur un cadre vertical boulonné, des réparations ne sont nécessaires que sur cet élément, ce qui en fait un produit très économique. Les rayonnages boulonnés permettent également d’optimiser les coûts de transport et l’espace de stockage. Leurs repose-pieds standard pré-perforés permettent un ancrage facile et un canal encastré, en forme de colonne verticale, maintient les boulons et les écrous à l’écart des produits et des personnes.

 

Connaissez vos options de terrasse

 

 

Vous avez des options pour entretenir votre inventaire plus efficacement. Le platelage des rayonnages à palettes offre un support durable pour le stockage de divers articles, améliorant ainsi la polyvalence et l’efficacité des systèmes de rayonnage. Le tablier métallique permet la pénétration de la lumière, de l’air et des gicleurs, améliorant ainsi la sécurité incendie. De plus, le platelage en fil de fer permet également une vue dégagée sur les niveaux supérieurs et minimise l’accumulation de poussière ou de débris. Le platelage solide est constitué d’une seule feuille de métal offrant une surface lisse sur laquelle les palettes peuvent reposer.

 

Systèmes d’écoulement par gravité

Systèmes d’écoulement par gravité

Les systèmes de rayonnages à flux par gravité permettent l’écoulement des cartons, soit sur des rouleaux, soit par gravité seule. Ils permettent également à vos étagères de rester à plat pour aider à maintenir les stocks en place. Les systèmes de rayonnages à flux gravitaire permettent aux entreprises d’économiser du temps, de l’espace et de l’argent pour compenser la hausse des coûts et rester compétitives à mesure que la demande des consommateurs augmente sans aucun signe de ralentissement.

Systèmes de racks à rouleaux

Systèmes de racks à rouleaux

Roller Rack est un système de rayonnage et de rail de flux de carton qui offre une flexibilité, une adaptabilité et une facilité d’utilisation supérieures à celles des autres solutions du marché. Qu’il s’agisse de concevoir une nouvelle installation ou de réaménager une installation existante, Roller Rack est une solution de stockage dynamique puissante qui peut avoir un impact significatif sur l’efficacité globale de votre exploitation. 

 

COMMENT CHOISIR LES RAYONNAGES À PALETTES

 

Comprendre les composants qui s’assemblent pour créer un rayonnage à palettes - et comment ils fonctionnent ensemble pour assurer la stabilité et le stockage - peut vous aider à configurer un système selon vos besoins en fonction de l’espace disponible ainsi que de la taille de la charge et du poids. Des rayonnages à palettes bien entretenus et fiables sont essentiels pour établir l’efficacité opérationnelle et constituent d’excellents rayonnages robustes pour entrepôts.

 

Lorsque vous commencez à planifier votre stratégie de rayonnage à palettes, la règle d’or est de mesurer d’abord l’espace et de faire l’inventaire des matériaux que vous stockerez et de considérer la fréquence à laquelle l’inventaire sera consulté. Cela inclut également les palettes sur lesquelles les produits seront assis. Ces informations vous aideront à vous assurer que votre achat correspond à vos besoins réels et que vous ne dépensez pas trop ou que vous ne vous retrouvez pas avec un système de rayonnages à palettes qui ne correspond pas à vos besoins.

 

Il existe trois tailles de palettes standard.

 

48 x 40

48x40 (le plus courant)

 

Savoir avec quelles tailles de palettes vous travaillez le plus souvent vous aidera à planifier le bon système de rayonnages à palettes. Pour tirer le meilleur parti de votre espace, les longueurs d’étagère de votre système de rayonnages à palettes doivent être un multiple de la dimension de palette que vous utilisez le plus fréquemment. La capacité des étagères est toujours indiquée comme capacité par paire de poutres. Ce nombre est basé sur le poids statique de charges réparties uniformément.*

 

En ce qui concerne les montants, la hauteur que vous choisirez dépendra de la hauteur de votre plafond, du produit que vous prévoyez stocker et des limites de capacité recommandées pour le fabricant.

 

La capacité de poids d’un montant est déterminée par l’espacement des poutres (la hauteur entre les niveaux). Trouvez ce nombre en mesurant la distance entre les niveaux de stockage. Plus il y a d’espace entre les niveaux, plus la capacité du montant du rayonnage à palettes est faible.

 

Il est également crucial de tenir compte de la sécurité. Des précautions de sécurité appropriées sont essentielles pour s’assurer que votre système de rayonnages à palettes apporte efficacité et valeur, et non des problèmes de sécurité.

 

COMPOSANTS DE RAYONNAGES À PALETTES

 

Montants verticaux

Montants verticaux

Les montants verticaux (parfois appelés « colonnes ») servent de cadre à un rayonnage à palettes. Ils sont disponibles en différentes profondeurs, hauteurs et jauges pour supporter le poids des produits stockés. Les montants ont également des trous ou des fentes qui permettent de monter des poutres sur eux.

Poutres

POUTRES DE MARCHE

Les poutres de marche servent de supports horizontaux pour le système de rayonnages à palettes. Ils ont des marches en forme de L dans leur conception, avec des fentes le long du bord inférieur des marches. Ces étapes prennent en charge les matériaux à surface solide qui aident à maintenir une zone de stockage plane. Des poutres fendues et non fendues sont disponibles pour s’adapter à différents styles de barres transversales.

Barres transversales

Barres transversales

Les barres transversales renforcent un système de rayonnage à palettes en soulageant une partie de la charge des poutres et en répartissant le poids de manière plus uniforme sur l’ensemble du système. Ils créent également un support supplémentaire pour le bas d’une charge.

Platelage

Platelage

Les terrasses peuvent être installées pour supporter des charges de différentes tailles et poids. Il permet également de filtrer la lumière et l’air entre les faisceaux, ce qui peut être important en fonction des types de produits que vous stockez.

Diviseurs

Diviseurs

Les séparateurs aident à séparer et à organiser votre inventaire sur chaque rangée. Ceci est particulièrement utile avec des produits plus petits ou lorsque des références similaires sont stockées côte à côte.

 

ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE SÉCURITÉ

 

Il existe une variété d’accessoires et de composants de rayonnages à palettes que vous pouvez utiliser pour transformer un système de rayonnage à palettes en une solution de gestion des stocks personnalisée qui fonctionne comme vous le souhaitez. De plus, des précautions de sécurité appropriées sont essentielles pour garantir que votre système de rayonnages à palettes apporte efficacité et valeur, et non des problèmes de sécurité.

 

ACCESSOIRES POUR RAYONNAGES À PALETTES

 

Protecteurs de rayonnage

Protecteurs de rayonnage

Les protecteurs de rayonnages sont des dispositifs de sécurité à haute visibilité conçus pour éviter d’endommager les systèmes de rayonnages de stockage dans les entrepôts, les centres de distribution et les installations industrielles. Ils présentent une construction robuste et une conception renforcée pour résister aux chocs violents des chariots élévateurs, des transpalettes ou d’autres équipements mobiles, protégeant ainsi l’intégrité de la structure du rayonnage.

Butées de support de rack

PROTECTIONS DOL

Les butées de palettier empêcheront la palette et la charge d’être chargées ou poussées trop loin dans le système de palettier. Les butées sont d’une seule pièce qui ne nécessite aucun type de matériel et sont fixées directement sur les montants.

Sangles de sécurité

Sangles de sécurité

Les sangles de sécurité sont cruciales pour maintenir un environnement de travail sûr dans les entrepôts et autres environnements industriels. Fabriquées en polyester robuste, ces sangles de sécurité se fixent aux supports pour empêcher les articles stockés de pousser dans l’espace de la cheminée ou de tomber dans une allée.

Enceinte

Enceinte

Les panneaux d’extrémité du boîtier des rayonnages à palettes aident à protéger les matériaux tout en permettant une visualisation facile des stocks.

Filet

Filet

Les filets assurent une sécurité maximale en empêchant les articles de tomber des rayonnages à palettes.

Puisards de contrôle des déversements pour rayonnages à palettes

Puisards de contrôle des déversements pour rayonnages à palettes

Les puisards de contrôle des déversements pour rayonnages à palettes sont conçus pour s’intégrer sans effort dans les systèmes de rayonnages d’entrepôt sans obstruer les zones de stockage adjacentes. Ils sont fabriqués à partir d’un matériau en polyéthylène durable qui résiste à la rouille et à la corrosion, assurant ainsi la longévité. Les puisards sont dotés d’une grille en acier galvanisé facilement amovible et sont spécialement conçus pour s’adapter aux spécifications précises des rayonnages à palettes.

 

Finaliser le système de rayonnage à palettes qui vous convient le mieux

 

Lorsque vous établissez ou révisez votre plan de gestion des stocks, assurez-vous qu’il inclut les étagères et les étagères qui contiennent les produits et les matériaux que vous gardez en stock. L’intégration de stratégies intelligentes d’étagères et de rayonnages dans votre plan permet de garder votre entrepôt ou votre centre de distribution organisé et garantit des chemins clairs pour les travailleurs et l’équipement. Une bonne organisation à l’aide de rayonnages à palettes peut améliorer considérablement la productivité des travailleurs, minimiser les problèmes de sécurité , garder les sols dégagés et accélérer l’exécution des commandes. Les bons systèmes de rangement et d’étagères maximisent également la superficie disponible.

 

Vous avez des questions sur les rayonnages à palettes? Global Industrial a des réponses.

 

Si vous êtes prêt à intégrer les rayonnages à palettes dans votre plan de gestion des stocks - ou à développer ce que vous avez déjà - nos experts en produits sont là pour vous aider. Global Industrial peut examiner n’importe quelle installation ou lieu de travail pour vous aider à déterminer comment mettre en œuvre la bonne stratégie de rayonnages à palettes pour votre entreprise. Contactez l’un de nos représentants commerciaux Global Industrial au 888.978.7759 ou contactez-nous ici pour vous aider à trouver la configuration adaptée à vos besoins.

 

*Avis de non-responsabilité relative aux rayonnages à palettes : Les limitations de capacité LBS s’appliquent uniquement aux conditions statiques (non sismiques). Si des conditions sismiques s'appliquent, la vérification des capacités doit être confirmée par un ingénieur sismique. Global Industrial n’est pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériau. De plus, Global Industrial n’est pas responsable de l’obtention des permis nécessaires. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. Les limitations LBS de capacité sont fournies à titre de référence uniquement et basées sur une charge uniformément répartie.

 

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé.  En aucun cas, Global Industrial ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.