Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Protective cover for the Portacool® Jetstream 260 portable evaporative cooler protects the unit from the weather and other elements when not in use or when stored during the winter months.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fits model Portacool® Apex 4000 & Jetstream 260
- Niveau de compétence d’installation - livré préassemblé pour un remplacement facile
- Complete kit - control panel and hardware included for quick and easy installation
- Assurance de service - soutenue par les experts du service client de® Portacool
- Genuine Portacool® Authorized Accessory
- Constructed for Longevity- Made of Durable, High-Quality Vinyl
- Made Exclusively for Portacool® Evaporative Cooler
- Available in Black Only
- Dimensions: 63"W x 32"D x 74"H
Poids &Dimensions
- Largeur 63 in (160,02 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Portacool Apex4000, Jetstream260
- Marque Portacool
- Numéro de référence du fabricant CVRR0005K
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Housse de protection Portacool® pour refroidisseurs évaporatifs portables Apex™ 4000 et Jetstream 260
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit