Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
0 - 1 » X 0"/0,001mm IP65 Digimatic Uni-Mike Micrometer w / Sortie, Fric. Dé à coudre, enclume plate/à tige
- IP65 étanche évalué
- Sortie de CPS
- Bague de friction
- Visage de broche de carbure
- Livré avec plat et tige enclumes et monté le boîtier en plastique
Poids &Dimensions
- Métrique ou pouce Pouce,Métrique dans
- Diamètre extérieur min IP65 dans
- Résolution/Graduation 1 po (0 cm)
- Câble de sortie de données (40 ») 05CZA662 dans
- Câble de sortie de données - 80 pouces 05CZA663 dans
- Mesure min 0 po (0 cm)
- Mesure maximale 25,4 po (64,52 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Forme de l’enclume Flat & Rod
- Mesure du matériau de la face Carbure
- Broche rotative Oui
- Cote IP IP65
- Type de dé à coudre Friction à cliquet
- Type Micromètre
- Style Enclume interchangeable
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Précision (+/-) 0,0002 po (0 cm)
- UPC 603908597261
- Marque Mitutoyo
- Série Uno-Mike
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 317 351-30
- Cas Oui
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mitutoyo 317-351-30 Uno-Mike 0-1 "/25,4MM IP65 interchangeables enclume numérique micromètre avec sortie de données
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit