Prix : 31,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 31,95 $ ch.
- Achetez 6-20 29,95 $ ch.
- Acheter 21+ 28,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
10-15 MPH Bosse de vitesse - Fin de large 12"
Contrôle le trafic et réduit les vitesses avec ce produit durable, efficace et durable. Placer dans des endroits stratégiques dans la rue, dans les parkings, autour des écoles, sur les artères résidentielles privées ou n’importe où la modération de la circulation est nécessaire. Il ralentit la circulation efficacement sans pneu ou véhicule de dommages. Permet de contrôler la vitesse de circulation au cours de manifestations publiques, réunions ou événements spéciaux. Installation temporaire ou permanente sur l’asphalte ou le béton. Mastic ou ancre broches disponibles tel que spécifié. Léger et flexible, il se conforme au périmètre de rayonnement de surface de la route. Économique et construit pour durer, ENVIROform ralentisseurs résister plus de 2 000 psi de pression. Installation rapide et facilement transportée sans besoin de matériel lourd.
Une bosse de vitesse est un dispositif surélevé, parabolique dans la forme qui est placé sur une chaussée pour réduire la vitesse à 10-20 mi/h. Ce sont des appareils larges idéales pour les écoles et les autres domaines où la sécurité des piétons est une préoccupation.
Ces produits lourds sont soutenus par une garantie 2 ans.
Remarque : Pour être utilisé avec les véhicules à roues seulement
Contrôle le trafic et réduit les vitesses avec ce produit durable, efficace et durable. Placer dans des endroits stratégiques dans la rue, dans les parkings, autour des écoles, sur les artères résidentielles privées ou n’importe où la modération de la circulation est nécessaire. Il ralentit la circulation efficacement sans pneu ou véhicule de dommages. Permet de contrôler la vitesse de circulation au cours de manifestations publiques, réunions ou événements spéciaux. Installation temporaire ou permanente sur l’asphalte ou le béton. Mastic ou ancre broches disponibles tel que spécifié. Léger et flexible, il se conforme au périmètre de rayonnement de surface de la route. Économique et construit pour durer, ENVIROform ralentisseurs résister plus de 2 000 psi de pression. Installation rapide et facilement transportée sans besoin de matériel lourd.
Une bosse de vitesse est un dispositif surélevé, parabolique dans la forme qui est placé sur une chaussée pour réduire la vitesse à 10-20 mi/h. Ce sont des appareils larges idéales pour les écoles et les autres domaines où la sécurité des piétons est une préoccupation.
Ces produits lourds sont soutenus par une garantie 2 ans.
- Tous les ralentisseurs et ralentisseurs sont uniformément en
- Peut être installé par une seule personne
- Visibilité maximale
- Ne nécessitent pas de repeindre
- Installée avec des outils légers
- Facilement amovibles et démontables
- Ne pas puce, casser ou fendre
- Porter longtemps
- Respectueuses de l’environnement
- Favorise la prise de conscience recyclage
Remarque : Pour être utilisé avec les véhicules à roues seulement
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 3,18 lbs (1,45 kg)
- Longueur 6 (15,24 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Asphalte/Béton
- Trous de montage 1
- Description 10-15 MPH vitesse bosse - fin
- Type Dos d’âne
- Marque Technologies de Conversion de pneu
- Quantité par paquet 1
- Matériau Caoutchouc moulé
- Numéro de référence du fabricant VR-206-8-E
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ralentisseur MPH 10-15 - 12" extrémité la plus large
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires