Quantité minimale: 10
Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cale en laiton est fabriqué à partir de demi dur, laminé à froid, en laiton en alliage 260. Precision Brand® est le seul fabricant à proposer Branded® shim. Il a tout ce que l’utilisateur a besoin de savoir clairement marqué à droite sur la cale : type de matériau, l’épaisseur du matériau et lot # pour une traçabilité totale. Utilisé dans les applications où les problèmes de corrosion existent ; faible perméabilité magnétique. Excellent formant des qualités et peut être légèrement tirés, occulté ou estampillé. Mesures 6" de large par 60" long par 0,002" épais. Stock de Shim Precision Brand® est largement utilisé dans les applications suivantes : outilleurs-ajusteurs et mis en place ; alignement ; nouvel ensemble de machine ; machine de réparation et d’entretien ; montage des moteurs, pompes et autres machines ; court terme et travaux de prototype ; avec une variété d’autres utilisations industrielles. Il est particulièrement utile pour les productions pilote où l’exactitude matérielle et l’économie sont importantes. All Precision Brand® cale produits sont fabriqués selon des normes de contrôle de qualité rigoureux pour assurer la haute précision et des tolérances serrées.
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 0,0015 po (0 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 0,138 lbs (.06 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau 260 la moitié laiton dur
- Numéro de référence du fabricant 17610
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
0,002" laiton Shim Stock 6" X 60" Roll
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit