Quantité minimale: 3
Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stocks de cales en acier de marque® Precision sont fabriqués à partir d’acier 1008-1010 entièrement dur, laminé à froid et à faible teneur en carbone pour une durabilité durable.
Le matériel peut être poinçonné ou cisaillé avec un minimum d’ébavurage et de distorsion. Shim est clairement marqué avec le type de matériau, l’épaisseur et le numéro de lot pour une traçabilité complète. Des normes rigoureuses de contrôle de la qualité assurent haute précision et tolérance serrée. La longueur est 120 pouces et largeur 12 pouces. L’épaisseur est de 0,031".
Le matériel peut être poinçonné ou cisaillé avec un minimum d’ébavurage et de distorsion. Shim est clairement marqué avec le type de matériau, l’épaisseur et le numéro de lot pour une traçabilité complète. Des normes rigoureuses de contrôle de la qualité assurent haute précision et tolérance serrée. La longueur est 120 pouces et largeur 12 pouces. L’épaisseur est de 0,031".
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 31 po (.08 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 13,58 lbs (6,17 kg)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau 1008-1010 Full Hard Steel
- Numéro de référence du fabricant 16670
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cale en acier 0,031" Stock de 12" x 120" Roll
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit