Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Trousse d’outils de la main de la Greenlee 0159-36, 6 pièce
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Prix de dédouanement est valide en ligne uniquement et est limitée aux stocks restants **
- Une languette de blocage une main ajoute une sécurité supplémentaire et la protection des arêtes de coupe.
- Les poignées incurvées sont trempées avec 2-couches de PVC pour le confort.
- Une pince est forgée à partir d’acier au chrome vanadium. L’usinés avec précision et laser trempé tranchant offre une plus grande durabilité et résistance
- 0351-08 D 8 pouce Long bec effilé, pinces diagonales du découpage de 0251-08 8 Inch, 0151-09 D 9 pouces haut levier côté-coupantes, 0153-25 C 1/4 Inchx19,7 4 Inch Heavy Duty tournevis à tête plate, Cabinet conseil, 0153-33 C# 2 x 4 Inch Heavy Duty tournevis Phillips, 1955A ProPlus Dénudeur, 10-18 AWG
Détails du produit
- Type Outil à main
- Quantité par paquet 6
- Marque Greenlee
- Description Trousse d’outils de main
- Numéro de référence du fabricant 0159-36
- Nombre de pièces 6
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Trousse d’outils de la main de la Greenlee 0159-36, 6 pièce
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires