Prix : 41,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 016013R, boîte à outils 16 série 2000" avec plateau
Deux couvercle organisateurs pour le stockage de petites pièces - accessible sans ouvrir la boîte à outils. Oeil serrure pad intégré pour les petites serrures contribue à préserver la sécurité de contenu. Poignée souple et large recouvert de caoutchouc permet pour prise en main facile et confortable. Loquets de métal nickelés. Bac fourre-tout pleine longueur.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Profondeur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Hauteur 8-1/8 po (20,64 cm)
- Poids 2,4 lbs (1,09 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 0
- Type Boîte à outils
- Marque Stanley
- Série 2000
- Matériau Plastique
- Style Plateau amovible
- Numéro de référence du fabricant 016013R
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Boîte à outils avec plateau série 2000 Stanley 016013R 016013r, 16 po,
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires