Quantité minimale: 19
Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Die bouton cales régler rapidement la hauteur des boutons die aiguisé. Die cut-d’acier à ressort trempé 1075. Correspond à 3/8" die bouton. Prolonge la « vie » d’un bouton de die et fait gagner du temps sur main poinçonnage correctifs personnalisés facilement. I.D. grand accueille plusieurs ouvertures de die de taille et réduit le risque de « limace empilement ».
Poids &Dimensions
- Épaisseur 32 po (.08 cm)
- Diamètre 374 %"
- Diamètre intérieur 285 po (.72 cm)
- Poids 0,0112
Détails du produit
- Quantité par paquet 25
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Acier à ressort
- Numéro de référence du fabricant 26808
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
0,285" I.D. x 0,374" O.D. x 0,032" Die bouton Shim (paquet de 25) - Made In USA
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit