Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces cônes légers et debout affichent d’importants messages de sécurité en conformité avec les directives de distanciation sociale. Les gros lettrages et les icônes permettent une visibilité accrue à distance. La couleur est noire. Le poids est de 4 lbs. Les dimensions sont de 45 » H x 12 » L.
Achetez une base de 15, 20 ou 30 lb pour la stabilité. Base vendue séparément.
Achetez une base de 15, 20 ou 30 lb pour la stabilité. Base vendue séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Largeur de la taille de stockage 8
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Longueur de la taille de stockage 15
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Légende de signe Heures spéciales de magasin
- Grabber Haut Oui
- Marque Sécurité de Cortina
- Quantité par paquet 1
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 03-768BLK-SSH
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cortina Trailblazer 03-768BLK-SSH Vertical Panel, Black, 45", XL, "Special Store Hours"
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit