Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL

Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL

Article nº : WBB582171

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 2TG
  • G
  • P
  • 5TG
  • 4TG
  • TG
  • 3TG
  • M

TG

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fer Tuff™ moins 50 répondre bref, sauge, petit format

Fer Tuff™ moins 50 répondre bref, sauge, petit format

Fer Tuff™ moins 50 costume ordinaire, la sauge, petit

Fer Tuff™ moins 50 costume ordinaire, la sauge, petit

Tuff™ fer moins 50 costume ordinaire, marine, Large

Tuff™ fer moins 50 costume ordinaire, marine, Large

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

Tuff™ fer moins 50 Coverall

Le costume Iron-Tuff Minus 50 offre une couverture complète du corps pour une protection contre le froid extrême dans des températures aussi basses que -50 degrés. La fonctionnalité de combinaisons isolée, poches surdimensionnées, un patch de renfort de talon et lourds tricot poignets pour des années de confort d’utilisation.

Fonctionnalités
  • 11,25 oz RefrigiFill™ isolation
  • Résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • 420 deniers en nylon
  • Hydrofuge, étanche finition
  • Rivets de laiton renforcée aux points de stress
  • Coutures de limites sceller des courants d’air
  • Hors taille 2 isolation poches devant et poche poitrine
  • Fermeture éclair poche manchon avec décrochage de crayon
  • Poignets lourds
  • Plaques de renfort talon
  • Col polaire doux
  • Longueur de l’entrejambe : 29 pouces

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 44-46 "
  • Longueur Court
  • S’adapte à la taille de taille 38-40 "
  • Longueur de la couture 29 po
  • Taille TG

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Nombre de poches intérieures 0
  • Matériau de doublure RefrigiFill™
  • Haute visibilité Non
  • Type Combinaison isolée
  • Pour une utilisation avec 0081R, 0222R, 110SR
  • Résistant à l’eau Oui
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau 420 deniers Nylon
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 3
  • Description Tuff™ fer moins 50 Coverall
  • Nombre de poches 3
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0344SSAGXLG
  • Couleur Vert
  • Cote de confort -50° F

Conformité et certifications

  • Sceau d’approbation Reggie Oui
  • Certifications CE - conforme aux normes de sécurité européennes
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL

Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL

Article nº : WBB582171

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL
    Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL
    Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL
    Tuff™ de fer moins 50 costume court, Sage, XL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant