Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fer Tuff™ basse Bib globale Tall, Sage - 5TG

Tuff™ Bib faible de fer globale Tall, Sage - 5XL

Article nº : WBB581738

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • G
  • 3TG
  • 2TG
  • M
  • 4TG
  • TG
  • 5TG

5TG

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fer Tuff™ amélioré Bib haute visibilité dans l’ensemble grand, marine - 3TG

Fer Tuff™ amélioré Bib haute visibilité globale Tall, marine - 3XL

Tuff™ Bib élevée de fer dans l’ensemble grand, marine - TG

Tuff™ Bib élevée de fer globale Tall, marine - XL

Tuff™ Bib élevée de fer dans l’ensemble grand, Sage - 2TG

Tuff™ Bib élevée de fer globale Tall, Sage - 2XL

Fer Tuff™ basse Bib globale régulière, Sage - TG

Tuff™ de fer régulière globale faible Bib, Sage - XL

Fer Tuff™ basse Bib Short ensemble, marine - Médium

Tuff™ Bib bas de fer dans l’ensemble court, marine - Medium

Tuff™ Bib bas de fer dans l’ensemble court, Sage - 2TG

Fer Tuff™ faible Bib Short ensemble, Sage - 2XL

RefrigiWear Softshell globale régulière, noir, Large

RefrigiWear Softshell globale régulière, noir, Large

Salopette flexible RefrigiWear, normal, noir, TG

Salopette flexible RefrigiWear, normal, noir, TG

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

0345R Iron Tuff™ Bas Bavoir Total Grand, Sauge - 5TG

Le Iron-Tuff Low Bib Dans l'ensemble est idéal pour une activité élevée dans des températures inférieures à zéro. Un haut dos fournit une chaleur supplémentaire pour les organes internes tandis que l'avant inférieur est idéal pour fournir plus de liberté de mouvement dans votre torse. Le front bas est idéal pour une activité élevée ou pour un meilleur ajustement pour les femmes. Les bretelles élastiques réglables et robustes de 2 po ont un joug du dos pour les empêcher de glisser de vos épaules. La longueur des cuisses, les fermetures éclair lourdes pour les jambes avec volets orageux facilitent la glissade sur les bottes et un patch de renforcement du talon empêche les déchirures. Les grandes poches isolées offrent un rangement supplémentaire.

Fonctionnalités
  • Résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • 420 deniers en nylon
  • Hydrofuge, étanche finition
  • Rivets de laiton renforcée aux points de stress
  • Coutures de limites sceller des courants d’air
  • 1 poches avant arrière et 2 poches avant isolées
  • Avant bas et haut dos
  • Bretelles élastiques robustes réglables de 2 po
  • Plaques de renfort talon
  • 11,25 oz RefrigiFill™ Isolation

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 64-66 "
  • Longueur Tall
  • S’adapte à la taille de taille 58-60 "
  • Longueur de la couture 35 po
  • Taille 5TG

Détails du produit

  • Imperméable Oui
  • Nombre de poches intérieures 0
  • Matériau de doublure RefrigiFill™
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Type Combinaisons isolées
  • Résistant à l’eau Oui
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau 420 deniers Nylon
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 3
  • Description Froid extrême, neige
  • Nombre de poches 3
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0345TSAG5XL
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fer Tuff™ basse Bib globale Tall, Sage - 5TG

Tuff™ Bib faible de fer globale Tall, Sage - 5XL

Article nº : WBB581738

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fer Tuff™ basse Bib globale Tall, Sage - 5TG
    Fer Tuff™ basse Bib globale Tall, Sage - 5TG
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant