Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
La Ice Parka est l'une des vestes Iron-Tuff haut de gamme de RefrigiWear, faite pour une activité élevée à des températures inférieures à zéro. Cette veste de force industrielle est la longueur de cuisse avec des rabats d'orage et la taille longue avec la bande arrière élastique pour permettre la chaleur maximale aussi bien que la facilité de mouvement. Les manches raglan de la Ice Parka permettent un mouvement complet de l'épaule sans restriction. Le capuchon cousu a un joint de vent tricoté, le visage polaire surround, le menton claquer, et le cordon pour une couverture maximale dans des conditions venteuses ou enneigées.
Fonctionnalités
- 11,25 oz Isolation RéfrigiFill
- Résistant aux déchirures et à l'abrasion
- 420 deniers en nylon
- Finition imperméable à l'eau et étanche au vent
- Rivets de laiton renforcée aux points de stress
- Coutures de limites sceller des courants d’air
- Bande élastique de dos de brouillon-scellant
- Hors taille 2 isolation poches devant et poche poitrine
- Poche de crayon sur la manche
- Manches Raglan
- Cousu sur ouatine-rayé le capot avec sceau de vent tricot
- Longueur de cuisse
Poids &Dimensions
- S’adapte à la taille de coffre 36-38 "
- Longueur Régulière
- Longueur de la manche 34 po
- S’adapte à la taille de taille 36-38 "
- Taille G
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Nombre de poches intérieures 0
- Matériau de doublure RefrigiFill
- Haute visibilité Oui
- Thermique Oui
- Type Veste isolée
- Pour une utilisation avec 0418R, 0385R, 127CR
- Résistant à l’eau Oui
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1
- Matériau 420 deniers Nylon
- Fermeture frontale Fermeture à glissière
- Ruban réfléchissant Non
- Nombre de poches extérieures 3
- Description Froid extrême, neige
- Nombre de poches 3
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Isolées Oui
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Marque RefrigiWear
- Numéro de référence du fabricant 0360RNAVLAR
- Couleur Bleu
- Cote de confort -50° F
Conformité et certifications
- Certifications CE - conforme aux normes de sécurité européennes
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
94,95 $
24,61 $
Veste occuNomix Hi-Vis Value Bomber, Classe 3, Hi-Vis Yellow, XL, LUX-ETJBJ-YXL
Article nº : B604703
92,95 $
20,19 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
22,75 $
Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons
Article nº : 708387
Pas encore évalué
429,95 $
84,95 $
Fer Tuff™ glace Parka Regular, marine - grande
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires