39,95 $ ch.
Prix: 119,85 $ / Pkg de 3
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
(1 chacun) Taper, brancher et appuyer sur le robinet de chamfer. Utilisé dans tous les types d’opérations de la main et de la machine-outil pour les matériaux ferreux et non ferreux. Fil au sol pour une meilleure finition de surface et des tolérances plus strictes. Idéal pour l’entretien des plantes et des usines. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Utiliser pour puiser dans l’acier au carbone, l’acier alliage, l’acier inoxydable, la fonte, l’aluminium et les matériaux non ferreux. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre 0,1969
- Longueur 2,375 po (6,03 cm)
- Taille métrique M5
- Taille de filetage M5x0,8 pouces
- Taille M5x0,8
Détails du produit
- Sens de rotation Oui
- Nombre de pièces 3
- Comprend M5x0,8 Conique-Plug-Bottoming métrique
- Type Trou de fond; Par trou
- Pour une utilisation avec Entretien
- PAS PAR POUCE 0,8
- Quantité par paquet 3
- Marque Cle-Ligne
- chanfrein Taper-Plug-Bottoming
- Série 0404
- Nombre de flûtes 4
- Package Type Snap Pack
- Matériau HSS
- Limite D D4
- Finition Finition lumineuse
- Style Robinet droit de main de flûte
- Numéro de référence du fabricant C63220
- Type de tige Droite w/ Carré
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ironworker 55 Ton - 1 Phase, 230V w/ Hydraulic Accessory Pack - Edwards IW55-1P230-AC500
Article nº : B2220174
Pas encore évalué
30 275,00 $
Cle-Line 0404 M5x0,8 D4 4-Flute Bright Taper, Plug, and Bottoming Hand Tap Set, qté par paquet : 3
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires