Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ChillBreaker™ veste régulières, noir - 2TG

ChillBreaker™ veste Regular, Black - 2XL

Article nº : WBB582593

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 4TG
  • P
  • 2TG
  • 5TG
  • 3TG
  • M
  • TG
  • G

2TG

Prix : 115,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ChillBreaker™ veste régulières, noir - Grande

ChillBreaker™ veste Regular, noir - l

ChillBreaker™ veste régulières, noir - Médium

ChillBreaker™ veste Regular, noir - Medium

ChillBreaker™ veste régulières, noir - TG

ChillBreaker™ veste Regular, Black - XL

Refroidisseur usure robe chemise régulières, marine - 4TG

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise régulières, marine - 5TG

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

ChillBreaker™ veste régulières, marine - TG

ChillBreaker™ veste Regular, marine - XL

Veste à coquille souple non isolée, standard, noire - TG

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

Econo-Tuff™ veste régulières, marine - 3TG

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 3XL

Econo-Tuff™ veste régulières, marine - 2TG

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 2XL

Manteau de la femme de fer Tuff™ régulières, marine - 2TG

Tuff™ femme de fer manteau régulières, marine - 2XL

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - TG

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4TG

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4XL

0450 ChillBreaker™ Jacket Regular, Noir - 2TG

La veste ChillBreaker est une veste polyvalente toute saison avec une ceinture en tricot et un col en molleton plein zip pour une protection au tirant d'eau améliorée. Les poches confortables de chauffe-mains isolés et zippés et la poche intérieure de l'essentiel rendent la veste parfaite pour l'usure ou le travail décontracté quand le temps est frais ou froid.

Fonctionnalités
  • 100 % Taslon nylon 3-Ply outershell
  • Finition étanche au vent et répulsive contre l'eau
  • 5,5 oz isolation multisaison
  • 1 poches intérieures et 2 poches extérieures
  • Les volets d'orage couvrent les fermetures éclair avant
  • Manchettes et ceinture en tricot côtelé
  • Collier doublé de polaire souple

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 50-52 "
  • Longueur Régulière
  • Longueur de la manche 36 po
  • S’adapte à la taille de taille 44-46 "
  • Taille 2TG

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Nombre de poches intérieures 1
  • Matériau de doublure Polyester
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Type Veste isolée
  • Pour une utilisation avec 0063R, 0282R, 115CR
  • Résistant à l’eau Oui
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyester/Taslon Nylon
  • Fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 2
  • Description Activité froide, neige
  • Nombre de poches 3
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0450RBLK2XL
  • Couleur Noir
  • Cote de confort 20° F

Conformité et certifications

  • Sceau d’approbation Reggie Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
COVERALL régulière, noir - 2TG

349,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

COVERALL régulière, Black - 2XL

349,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ChillBreaker™ veste régulières, noir - 2TG

ChillBreaker™ veste Regular, Black - 2XL

Article nº : WBB582593

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ChillBreaker™ veste régulières, noir - 2TG
    ChillBreaker™ veste régulières, noir - 2TG
    ChillBreaker™ veste régulières, noir - 2TG
    ChillBreaker™ veste régulières, noir - 2TG
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant