38,95 $ ch.
Prix: 116,85 $ / Pkg de 3
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robinet régulier de tuyau conique de fil de TNP. Conçu pour le filetage interne des tuyaux et des raccords de tuyaux. Crochet régulier (moyen) à des fins générales tapant tous les matériaux couramment utilisés. Fil au sol pour une meilleure finition de surface et des tolérances plus strictes. La taille nominale du robinet est basée sur la taille du raccord, et non sur la taille réelle du robinet. Les threads NPT nécessitent un scellant de fil ou du ruban PTFE. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Utiliser pour taper dans l’acier au carbone, l’acier en alliage et la fonte. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre 0,25
- Longueur 2,438 po (6,19 cm)
- Taille fractionnaire 1/4 po
- Taille de filetage 1/4-18 po
- Taille TNP DE 1-4/18
Détails du produit
- Sens de rotation Oui
- Nombre de pièces 1
- Comprend TNP DE 1-4/18
- Type Par trou
- Pour une utilisation avec Entretien
- PAS PAR POUCE 18
- Quantité par paquet 3
- Marque Cle-Ligne
- chanfrein Semi-fond
- Nombre de flûtes 4
- Package Type Snap Pack
- Série 0462
- Matériau HSS
- Finition Finition lumineuse
- Style Robinet de pipe conique
- Numéro de référence du fabricant C64215
- Type de tige Droite w/ Carré
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ironworker 55 Ton - 1 Phase, 230V w/ Hydraulic Accessory Pack - Edwards IW55-1P230-AC500
Article nº : B2220174
Pas encore évalué
30 275,00 $
Cle-Line 0462 1/4-18NPT 4-Flute Bright Regular Thread Taper Pipe Tap, qté par paquet : 3
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires