Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Veste utilitaire régulières, noir - Grande

Veste utilitaire régulières, noir - grand

Article nº : WBB582362

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Veste utilitaire régulières, noir - Médium

Utilitaire de veste régulières, noir - Medium

Veste utilitaire régulières, noir - Petit

Utilitaire de veste régulières, noir - petit

Veste utilitaire régulières, noir - TG

Utilitaire de veste régulières, Black - XL

Manteau de la femme de fer Tuff™ régulières, marine - 2TG

Tuff™ femme de fer manteau régulières, marine - 2XL

Parka ChillBreaker™ régulières, marine - 2TG

Parka ChillBreaker™ régulier, marine - 2XL

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - TG

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4TG

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 5TG

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 5XL

Iron Tuff™ Siberian™ veste régulières, marine - Grande

Veste de fer Tuff™ Siberian™ Regular, marine - grande

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis Lime, - 50° confort de note, 4XL Regular

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

Confort-50 ° RefrigiWear fer-Tuff™ Jackoat™, Black/HiVis chaux, notation, 4XL Tall

Veste utilitaire 0630R Regular, Noir - Grande

La veste utilitaire ComfortGuard est un excellent manteau d’hiver lorsque vous avez besoin de quelque chose qui est à la fois dur et chaud. Fonctionnel et durable, c’est une veste de travail idéale avec une finition étanche et imperméable au vent. Que vous ayez besoin d’un manteau d’hiver ou d’une veste pour un environnement intérieur à température contrôlée, ComfortGuard vous protège.

Fonctionnalités
  • 7,5 oz d'isolation en fibre de polyester
  • 100 % coton denim outershell
  • Finition étanche au vent et répulsive contre l'eau
  • 2 coffres et 2 poches avant surdimensionnées
  • 2 poches intérieures
  • Poche de crayon sur la manche
  • Longueur de hanche
  • Aileron d'orage au-dessus de la fermeture éclair
  • Rivets de laiton renforcée aux points de stress
  • Enset collons en tricot lourd

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 42-44 "
  • Longueur 30
  • Longueur de la manche 34 po
  • S’adapte à la taille de taille 36-38 "
  • Taille G

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Nombre de poches intérieures 2
  • Matériau de doublure Polyester
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Type Veste utilitaire
  • Pour une utilisation avec 0685R, 129CR, 0218R
  • Résistant à l’eau Oui
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Coton Denim/Polyester
  • Style Veste utilitaire
  • Fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 4
  • Description En plein air, froid, neige
  • Nombre de poches 6
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0630RBLKLAR
  • Couleur Noir
  • Cote de confort 0° F
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Veste utilitaire régulières, noir - Grande

Veste utilitaire régulières, noir - grand

Article nº : WBB582362

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Veste utilitaire régulières, noir - Grande
    Veste utilitaire régulières, noir - Grande
    Veste utilitaire régulières, noir - Grande
    Veste utilitaire régulières, noir - Grande
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant