Quantité minimale: 8
Prix : 76,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Die bouton cales régler rapidement la hauteur des boutons die aiguisé. Die cut-d’acier à ressort trempé 1075. Correspond à 1" die bouton. Prolonge la « vie » d’un bouton de die et fait gagner du temps sur main poinçonnage correctifs personnalisés facilement. I.D. grand accueille plusieurs ouvertures de die de taille et réduit le risque de « limace empilement ».
Poids &Dimensions
- Épaisseur 15 po (.04 cm)
- Diamètre 999 %"
- Diamètre intérieur 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 73
Détails du produit
- Quantité par paquet 50
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Acier à ressort
- Numéro de référence du fabricant 26925
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
0,75" I.D. x 0,999" O.D. x 0,015" Die bouton Shim (paquet de 50) - Made In USA
76,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit