Prix : 695,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sioux a produit un programme de routeur qui met vraiment l’accent sur le confort et la productivité de l’opérateur. La ligne routeur Signature Series est dotée d’un collet à double cône trois pièces robuste et d’un moteur de 1 CV qui offre à la fois vitesse et précision avec une autonomie de vitesse libre de 18 000 à 25 000 rpm. Le levier d’accélérateur profilé avec serrure donne à l’opérateur un fonctionnement simple et d’une main tandis que l’ergonomie, poignée composite avec poignée souple texturée rend la manipulation de ces outils vraiment confortable, Ajouter un boîtier léger et vous avez un outil parfaitement conçu pour tous vos besoins de travail du bois, fibre de verre, plastique et bateau de fabrication.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 2,5 po (6,35 cm)
- Poids 2,1 lbs (.95 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 375 po (.95 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- TR/MIN 25000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 30 CFM
- Poignée de poignée latérale Non
- Vitesse à vide 25000 rpm
- Réversible Non
- Gaz d’échappement Poignée
- Made in USA OUI
- CFM 30 CFM
- Description Routeur
- CFM moyen 30 CFM
- Puissances en chevaux 1 HP
- Max PSI lb/po2 90
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outils Sioux
- Type d’outil Routeur
- Numéro de référence du fabricant SRT10S25N
- Couleur Rouge & noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 015,00 $
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi
Article nº : B645182
Pas encore évalué
80,95 $
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Sioux Tools 1 HP Straight 25000 RPM Routeur 1/4 » Collet
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires